FPE NN 시리즈 볼트 연결 배선용 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | NN633080 | 800 | - | RFQ
|
A | NN633090 | 900 | ₩ 10,685,621 | RFQ
|
A | NN633120NA | 1200 | ₩ 9,641,874 | RFQ
|
A | NN633120 | 1200 | - | RFQ
|
NN 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
FPE 회로 차단기는 로드 센터, 패널보드, 배전반 및 모선에서 심각한 단락 및 전류 과부하 조건에 대한 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 미리 정해진 전류 과부하 값에서 자동으로 회로를 여는 비교환식 열 자기식 트립 메커니즘이 특징입니다. 설치가 용이하고 비좁은 공간에서 안전한 배선 구성을 위해 로드 사이드 러그 단자가 추가로 장착되어 있습니다. 이 NN 시리즈 회로 차단기는 1200V에서 30kA의 최대 차단 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠수정 레벨 송신기
- 가스 온수기 제어
- 서랍 칸
- 서스펜션 향상
- 유압 임팩트 해머 드릴
- 캐스터 및 휠
- 와이어 로프 및 피팅
- 재료 리프트
- 오일 쿨러
- 포장 품질
- BUSSMANN JCD 계열 고압 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 트루 유니온 소켓 엔드, FKM
- EATON 10250T 시리즈 노브
- FERVI 충전식 LED 램프
- RITTAL 마운팅 패널
- WHEATON Tenbroeck 조직 분쇄기
- GROTE 플랜지
- MILWAUKEE 너트 드라이버 세트
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 1921 시리즈
- GROVE GEAR GR 시리즈, H-H1 스타일, 852 사이즈, Ironman 웜기어 감속기