NORTON ABRASIVES Merit 고강도 AO 미세 입자 부직포 아버 홀 디스크
스타일 | 모델 | 디스크 직경 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66261004980 | 6" | 4000 | ₩ 8,837 | |
A | 66261004506 | 8" | 3000 | ₩ 14,017 |
장점 고강도 AO 미세 그릿 부직포 아버 홀 디스크
Norton Abrasives AO 미세 그릿 부직포 아버 홀 디스크는 인장력이 높은 금속에서 일관성 있는 표면 블렌딩에 사용되며 날카로운 모서리 및 버에서 찢어짐을 방지합니다. 이 제품은 일관된 성능을 위한 산화알루미늄 입자 구조와 가벼운 새틴 마감 처리를 위한 번짐 없는 결합이 특징입니다. 이 디스크는 날카로운 모서리와 버에 사용할 때 내구성을 위한 유연한 웹을 가지고 있으며 공작물의 치수를 변경하지 않고도 복잡한 모양과 윤곽을 준수합니다. 구성된 구멍은 받침대 그라인더 또는 벤치에 부착되어 연질 합금 또는 금속에 사용되며 최종 표면 블렌딩을 위한 매우 미세한 그릿을 제공합니다. 3000 및 4000rpm의 속도로 제공되는 다양한 디스크 중에서 선택하십시오.