NORTON ABRASIVES 장착 된 플랩 휠 금속 제조 및 용접 응용 분야에서 복잡한 모양을 연마, 윤곽 및 연마합니다. 연속적인 일련의 개별 플랩은 균일 한 마감을 제공합니다. 리테이너 너트를 사용하여 휠을 기계에 단단히 고정하십시오. 8000-30000 rpm의 회전 속도 범위에서 사용 가능
금속 제조 및 용접 응용 분야에서 복잡한 모양을 연마, 윤곽 및 연마합니다. 연속적인 일련의 개별 플랩은 균일 한 마감을 제공합니다. 리테이너 너트를 사용하여 휠을 기계에 단단히 고정하십시오. 8000-30000 rpm의 회전 속도 범위에서 사용 가능
중간 그릿 강철 생크 스핀들 장착 비 짠 플랩 휠
Norton Abrasives 부직포 플랩 휠은 용접, 금속 제조 및 연마 산업의 혼합 및 마무리 응용 분야에 이상적입니다. 공작물의 치수를 변경하지 않고 윤곽에 맞게 성형할 수 있는 유연한 플랩이 있습니다. 그들은 우수한 절단 및 마무리를 위해 알루미늄 산화물 구조를 특징으로 합니다. 이 휠은 다이/스트레이트 그라인더를 사용한 중간 정도의 표면 블렌딩 및 디버링에 적합하며 에폭시 코어에 영구적으로 장착되는 강철 섕크 또는 맨드릴이 장착되어 탁월한 균형 및 떨림 없는 마무리를 제공합니다. 8000 및 12000rpm의 작동 속도로 제공되는 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives 부직포 플랩 휠은 용접, 금속 제조 및 연마 산업의 혼합 및 마무리 응용 분야에 이상적입니다. 공작물의 치수를 변경하지 않고 윤곽에 맞게 성형할 수 있는 유연한 플랩이 있습니다. 그들은 우수한 절단 및 마무리를 위해 알루미늄 산화물 구조를 특징으로 합니다. 이 휠은 다이/스트레이트 그라인더를 사용한 중간 정도의 표면 블렌딩 및 디버링에 적합하며 에폭시 코어에 영구적으로 장착되는 강철 섕크 또는 맨드릴이 장착되어 탁월한 균형 및 떨림 없는 마무리를 제공합니다. 8000 및 12000rpm의 작동 속도로 제공되는 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 지름 | 항목 | 최대 RPM | 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261058450 | ₩153,352 | 1 | RFQ | ||||
B | 66261051722 | ₩479,430 | 10 | |||||
C | 66261058474 | ₩1,231,702 | 10 |
생크가있는 플랩 휠
생크가 있는 Norton Abrasives 플랩 휠은 정밀한 입자 혼합 및 청소 작업에 가장 적합합니다. 그들은 지속적으로 새로운 연마재를 노출시키기 위해 자동으로 마모되는 견고한 수지 결합과 웹을 특징으로 하는 산화알루미늄 입자 연마재를 특징으로 합니다. 이 부직포 플랩 휠은 모든 모양이나 윤곽에 편안하게 맞으며 2인치 및 3인치 직경으로 제공됩니다.
생크가 있는 Norton Abrasives 플랩 휠은 정밀한 입자 혼합 및 청소 작업에 가장 적합합니다. 그들은 지속적으로 새로운 연마재를 노출시키기 위해 자동으로 마모되는 견고한 수지 결합과 웹을 특징으로 하는 산화알루미늄 입자 연마재를 특징으로 합니다. 이 부직포 플랩 휠은 모든 모양이나 윤곽에 편안하게 맞으며 2인치 및 3인치 직경으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 지름 | 학년 | 모래 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261051717 | ₩40,670 | ||||
A | 66261051718 | ₩54,162 | ||||
A | 66261051719 | ₩54,162 |
장착 연마 플랩 휠
Norton Abrasives에 장착된 플랩 휠은 용접, 금속 가공 및 광택 산업의 블렌딩, 마무리 및 디버링 작업에 균일한 절단 속도를 제공합니다. 세라믹 알루미나 및 산화알루미늄 그릿 구조로 내구성이 뛰어난 수지 본드와 웹이 지속적으로 노출되어 새로운 연마재를 마모시켜 다용도성을 제공합니다. 이 휠은 떨림 없는 마감, 우수한 균형 및 빠른 도구 교체를 위해 직선형 강철 섕크와 통합되어 있습니다. 리테이너 너트와 함께 사용하여 필요에 따라 바퀴를 기계에 단단히 고정하고 공작물의 치수를 변경하지 않고도 윤곽이나 모양에 쉽게 맞출 수 있습니다. 최대 320 그릿의 크기로 제공되는 다양한 플랩 휠 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives에 장착된 플랩 휠은 용접, 금속 가공 및 광택 산업의 블렌딩, 마무리 및 디버링 작업에 균일한 절단 속도를 제공합니다. 세라믹 알루미나 및 산화알루미늄 그릿 구조로 내구성이 뛰어난 수지 본드와 웹이 지속적으로 노출되어 새로운 연마재를 마모시켜 다용도성을 제공합니다. 이 휠은 떨림 없는 마감, 우수한 균형 및 빠른 도구 교체를 위해 직선형 강철 섕크와 통합되어 있습니다. 리테이너 너트와 함께 사용하여 필요에 따라 바퀴를 기계에 단단히 고정하고 공작물의 치수를 변경하지 않고도 윤곽이나 모양에 쉽게 맞출 수 있습니다. 최대 320 그릿의 크기로 제공되는 다양한 플랩 휠 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 지름 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 생크 크기 | 생크 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623399080 | ₩13,842 | ||||||||
B | 66623399112 | ₩3,972 | ||||||||
C | 66623399242 | ₩5,827 | ||||||||
A | 66623399223 | ₩13,020 | ||||||||
A | 66623399224 | ₩15,067 |
장착 된 플랩 휠
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642502659 | ₩26,722 | ||
B | 66261151172 | ₩22,365 | ||
B | 66261151171 | ₩22,365 | ||
C | 63642502624 | ₩11,707 | ||
B | 66261151170 | ₩22,365 | ||
B | 63642502639 | ₩22,820 | ||
D | 63642502593 | ₩17,307 | ||
B | 63642502614 | ₩25,532 | ||
B | 63642502630 | ₩14,595 | ||
E | 63642502656 | ₩22,505 | RFQ | |
F | 63642502622 | ₩22,487 | RFQ | |
F | 63642502610 | ₩19,792 | RFQ | |
F | 63642502582 | ₩11,935 | RFQ | |
E | 63642502655 | ₩22,505 | RFQ | |
E | 63642502654 | ₩22,505 | RFQ | |
F | 63642502609 | ₩19,792 | RFQ | |
F | 63642502581 | ₩11,935 | RFQ | |
E | 63642502632 | ₩12,635 | RFQ | |
E | 63642502665 | ₩26,495 | RFQ | |
E | 63642502643 | ₩20,947 | RFQ | |
E | 63642502648 | ₩20,895 | RFQ | |
F | 63642502578 | ₩10,675 | RFQ | |
E | 63642502634 | ₩12,635 | RFQ | |
E | 63642502646 | ₩20,895 | RFQ | |
F | 63642502580 | ₩11,935 | RFQ |
플랩 휠 2 직경 1/2 W 생크 1/4-20 60
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
66623399276 | AC4JLK | ₩ 5,722 |
더 알아보기
- 워터 히터
- 신발 및 신발 액세서리
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 재활용 장비
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 스테인레스 스틸 파이프
- 트위스트 락
- 정밀 스틸 스퀘어
- 송풍기 / 모터 컨트롤러
- 벨트 배리어 및 포스트 액세서리
- AIR-WAY MANUFACTURING 암 커넥터
- BRADY 파이프 마커, 냉수 회수
- PYRAMEX 안전 리더 고글
- METRO 진공 청소기 / 송풍기
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 XNUMX방향 조명 데코레이터 스위치
- TRICO EZI-액션 드럼 펌프
- AIRMASTER FAN 워시다운 에어 서큘레이터 받침대
- PROTO 임팩트 소켓, 1인치, 미터법
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 제어 보드
- LITTLE GIANT 패널 트럭