NORTON ABRASIVES 매입 형 그라인딩 휠 연삭기와 함께 사용하면 정밀한 마무리와 엄격한 형상 공차를 얻을 수 있습니다. 전체 직경 범위가 12~14인치인 마운팅 플랜지를 수용할 수 있는 홈이 있습니다. Type-5 단면 및 Type-7 양면 변형 제공
연삭기와 함께 사용하면 정밀한 마무리와 엄격한 형상 공차를 얻을 수 있습니다. 전체 직경 범위가 12~14인치인 마운팅 플랜지를 수용할 수 있는 홈이 있습니다. Type-5 단면 및 Type-7 양면 변형 제공
매입 형 그라인딩 휠
Norton의 매립형 연삭 휠은 복잡한 모양의 공작물의 연마 절단용 연삭기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. Type-5 단면 및 Type-7 양면 변형으로 제공되는 이 연삭 휠에는 전체 직경이 12/14인치인 장착 플랜지를 수용할 수 있는 홈이 있습니다. Norton의 SG 시리즈 휠은 고성능 시드 젤-세라믹 산화알루미늄 연마재를 사용하여 빠르고 안정적인 절단 및 연삭을 제공할 뿐만 아니라 때때로 드레싱이 매우 적게 필요합니다.
Norton의 매립형 연삭 휠은 복잡한 모양의 공작물의 연마 절단용 연삭기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. Type-5 단면 및 Type-7 양면 변형으로 제공되는 이 연삭 휠에는 전체 직경이 12/14인치인 장착 플랜지를 수용할 수 있는 홈이 있습니다. Norton의 SG 시리즈 휠은 고성능 시드 젤-세라믹 산화알루미늄 연마재를 사용하여 빠르고 안정적인 절단 및 연삭을 제공할 뿐만 아니라 때때로 드레싱이 매우 적게 필요합니다.
스타일 | 모델 | 최대 RPM | 연마 재 | 아버 홀 | 두께 | 타입 | 휠 지름 | 색상 | 지름 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252942427 | ₩1,979,705 | 5 | RFQ | ||||||||
B | 69210421418 | ₩2,735,582 | 1 | |||||||||
C | 66253263600 | ₩681,765 | 1 | RFQ | ||||||||
D | 66252942688 | ₩1,027,827 | 5 | RFQ | ||||||||
E | 66253263348 | ₩995,347 | 1 | RFQ | ||||||||
F | 66252942690 | ₩789,565 | 5 | RFQ | ||||||||
B | 66253307885 | ₩617,855 | 1 | RFQ | ||||||||
G | 66253263483 | ₩992,250 | 1 | RFQ | ||||||||
D | 66253364362 | ₩1,016,032 | 1 | RFQ | ||||||||
H | 66252942691 | ₩976,622 | 5 | RFQ | ||||||||
D | 66253364103 | ₩1,521,047 | 1 | RFQ | ||||||||
I | 66252942431 | ₩1,979,705 | 5 | RFQ | ||||||||
D | 66253263169 | ₩786,362 | 1 | RFQ | ||||||||
J | 66252941976 | ₩1,592,692 | 5 | RFQ | ||||||||
B | 61463666865 | ₩1,335,250 | 1 | |||||||||
K | 66252942225 | ₩678,895 | 5 | RFQ | ||||||||
L | 66252942815 | ₩747,215 | 5 | RFQ | ||||||||
M | 66253202883 | ₩1,295,070 | 1 | RFQ | ||||||||
D | 66252942699 | ₩964,775 | 5 | RFQ | ||||||||
N | 66253364365 | ₩1,037,330 | 1 | |||||||||
B | 66253294163 | ₩2,474,500 | 1 | |||||||||
O | 66253044790 | ₩1,168,790 | 5 | RFQ | ||||||||
D | 66253364102 | ₩1,561,472 | 1 | RFQ | ||||||||
G | 66253263596 | ₩1,004,797 | 1 | RFQ | ||||||||
P | 66253209930 | ₩1,627,360 | 1 | RFQ |
더 알아보기
- >모터
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 파워 드릴
- 폐기물 처리기
- 로터리 펌프
- 샌더 그라인더 와이어 브러쉬
- 가스 용접 팁
- 인버터 액세서리
- 피펫
- 클립 베어링
- MONOPRICE 오디오 / 비디오 월 플레이트
- DYNALON 피펫 이송
- COOPER B-LINE 동관 절연체 슬리브
- WATTS 진공 차단기 전체 수리 키트
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 검정 SR 나사산 커플링, SR Fipt x SR Fipt
- SPEARS VALVES 파이프 플랜지 밴 스톤 스타일, 유리로 채워진 PVC 링 포함, FPT
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 래칫
- BALLYMORE 잠금 N 스톡 사다리
- INSIZE 기계적 한계 마이크로미터
- KHK GEARS 평 기어