NORTON ABRASIVES 장착되지 않은 플랩 휠 스레드 청소 및 디버링 작업에 사용됩니다. 티타늄, 초합금, 300 및 400 시리즈 스테인리스 강 및 탄소강의 효율적인 연삭을 위해 내구성있는 수지 본드를 사용하여 휠을 공구에 부착하고 콘 및 플러그를 연삭하는 나사산 아버 구멍이 특징입니다.
스레드 청소 및 디버링 작업에 사용됩니다. 티타늄, 초합금, 300 및 400 시리즈 스테인리스 강 및 탄소강의 효율적인 연삭을 위해 내구성있는 수지 본드를 사용하여 휠을 공구에 부착하고 콘 및 플러그를 연삭하는 나사산 아버 구멍이 특징입니다.
그라인딩 콘
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 61463622349 | ₩22,260 | RFQ |
B | 61463622195 | ₩26,337 | RFQ |
A | 61463644230 | ₩58,992 | RFQ |
C | 61463644232 | ₩68,460 | RFQ |
B | 61463622342 | ₩20,055 | RFQ |
A | 61463622218 | ₩26,652 | RFQ |
B | 61463622190 | ₩23,940 | RFQ |
A | 61463614503 | ₩26,162 | RFQ |
D | 61463644231 | ₩61,530 | RFQ |
A | 61463622387 | ₩39,445 | RFQ |
E | 61463615722 | ₩26,425 | RFQ |
Bear-Tex 부직포 장착되지 않은 플랩 휠, 알루미늄 산화물
Norton Abrasives Bear-Tex 장착되지 않은 플랩 휠은 고르지 않은 표면 마무리, 청소 및 가벼운 디버링에 사용되는 연마 디스크입니다. 부직포 산화알루미늄 연마재 원형 시트로 만들어지며, 중앙 허브에 결합된 여러 개의 작은 입자 조각이 겹쳐져 있습니다. 중앙 허브에는 플랩 휠을 도구에 쉽게 장착할 수 있는 아버 구멍이 있습니다. 최대 회전 속도는 3000RPM이며 미세 및 중간 밀도로 제공됩니다.
Norton Abrasives Bear-Tex 장착되지 않은 플랩 휠은 고르지 않은 표면 마무리, 청소 및 가벼운 디버링에 사용되는 연마 디스크입니다. 부직포 산화알루미늄 연마재 원형 시트로 만들어지며, 중앙 허브에 결합된 여러 개의 작은 입자 조각이 겹쳐져 있습니다. 중앙 허브에는 플랩 휠을 도구에 쉽게 장착할 수 있는 아버 구멍이 있습니다. 최대 회전 속도는 3000RPM이며 미세 및 중간 밀도로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 66261058487 | ₩159,547 | ||
A | 66261058456 | ₩159,547 |
부직포 플랩 휠
Norton Abrasives 부직포 플랩 휠은 미세 또는 중간 입자 혼합 및 청소 응용 분야에 이상적입니다. 산화알루미늄 또는 탄화규소 구조가 특징입니다. 내구성이 뛰어난 레진 본드 및 웹은 지속적으로 마모되어 최적의 성능을 위해 새로운 연마재가 노출됩니다. 선택된 모델은 천과 부직포 플랩 디자인을 번갈아 사용하여 적합성과 공격적인 절단을 보장합니다. 2인치 및 3인치의 아버 구멍 크기로 제공되는 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives 부직포 플랩 휠은 미세 또는 중간 입자 혼합 및 청소 응용 분야에 이상적입니다. 산화알루미늄 또는 탄화규소 구조가 특징입니다. 내구성이 뛰어난 레진 본드 및 웹은 지속적으로 마모되어 최적의 성능을 위해 새로운 연마재가 노출됩니다. 선택된 모델은 천과 부직포 플랩 디자인을 번갈아 사용하여 적합성과 공격적인 절단을 보장합니다. 2인치 및 3인치의 아버 구멍 크기로 제공되는 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 최대 RPM | 연마 재 | 연마 유형 | 아버 크기 | 지름 | 학년 | 모래 | 항목 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261051716 | ₩40,670 | 1 | RFQ | ||||||||
B | 66261058491 | ₩560,962 | 3 | |||||||||
C | 66261007678 | ₩762,877 | 4 | |||||||||
D | 66261058451 | ₩658,595 | 4 |
그라인딩 콘 및 플러그
스타일 | 모델 | 타입 | 연마 재 | 아버 홀 | 지름 | 모래 | 항목 | 길이 | 최대 RPM | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66253349757 | ₩157,780 | 10 | RFQ | ||||||||
A | 66253349840 | ₩165,340 | 10 | RFQ | ||||||||
A | 66253349846 | ₩176,050 | 10 | RFQ | ||||||||
B | 66253349849 | ₩161,682 | 10 | RFQ | ||||||||
C | 66253349756 | ₩144,777 | 10 | RFQ | ||||||||
D | 66253349753 | ₩159,810 | 10 | RFQ | ||||||||
D | 66253349845 | ₩158,812 | 10 | RFQ | ||||||||
E | 66253349850 | ₩201,232 | 10 | RFQ | ||||||||
E | 66253349847 | ₩175,752 | 10 | RFQ | ||||||||
E | 66253349755 | ₩145,320 | 10 | RFQ | ||||||||
E | 66253349838 | ₩159,495 | 10 | RFQ | ||||||||
A | 66253349754 | ₩145,320 | 10 | RFQ | ||||||||
A | 66253349841 | ₩165,340 | 10 | RFQ | ||||||||
A | 66253349752 | ₩112,980 | 10 | RFQ | ||||||||
F | 66253344379 | ₩51,467 | 1 | |||||||||
G | 66253349855 | ₩234,517 | 10 | |||||||||
F | 66253344383 | ₩82,477 | 1 | |||||||||
F | 66253344381 | ₩51,135 | 1 | |||||||||
F | 66253344377 | ₩56,419 | 1 | |||||||||
F | 66253344384 | ₩60,392 | 1 | |||||||||
H | 66253344385 | ₩49,717 | 1 | |||||||||
I | 66253344386 | ₩50,172 | 1 | |||||||||
F | 66253344391 | ₩62,877 | 1 | |||||||||
F | 66253344387 | ₩58,782 | 1 | |||||||||
J | 66253344389 | ₩59,587 | 1 |
그라인딩 플러그
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 61463622194 | ₩24,727 | RFQ | |
B | 61463622192 | ₩25,077 | RFQ | |
C | 61463622220 | ₩24,675 | ||
D | 61463622219 | ₩26,425 | RFQ | |
E | 61463622366 | ₩32,025 | RFQ | |
F | 61463622351 | ₩22,977 | RFQ | |
D | 61463622217 | ₩23,205 | RFQ | |
G | 61463622191 | ₩24,290 | RFQ | |
H | 61463644224 | ₩54,127 | RFQ |
플랩 휠, 3 1/2인치 직경 x 1인치 W, 5/8인치 아버, 알루미늄 산화물, P60 입자
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
63642502668 | CT4FCW | ₩ 44,520 |
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 실험실 자재
- 안전보관
- 감속기
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 정밀 측정 도구 키트
- OEM 특수 송풍기
- 여과 액세서리
- 마그네틱 로케이터
- 펌프 제어 상자
- RAE 포장 스텐실, 라인
- LOC-LINE 플렉스 호스 세그먼트
- BURNDY 스플 라이스 / 리듀서
- MERSEN FERRAZ HelioProtection 시리즈 HP6J 퓨즈, 태양광
- COOPER B-LINE 스윙 게이트 벽걸이 형 릴레이 랙
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-28 Un
- EATON PowerXL DG1 시리즈 밀폐형 가변 주파수 드라이브
- 3M Fastbond 30NF 접촉 접착제
- TB WOODS 롤러 키트
- SALISBURY 클래스 0 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 노란색