그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그라인딩 콘 |
연마 재 | 지르코니아 알루미나 |
아버 홀 | 5 / 8 "-11 |
지름 | 1.5 " |
모래 | 20 |
길이 | 3" |
최대 RPM | 24,190 |
스펙 | AZ20-R |
타입 | 16 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 연마 재 | 아버 홀 | 지름 | 모래 | 항목 | 길이 | 최대 RPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253344385 | 18 | 지르코니아 알루미나 | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 20 | 스퀘어 팁 그라인딩 플러그 | 2.5 " | 24,190 | 1 | ₩ 52,465 | ||
66253344389 | 18R | 지르코니아 알루미나 | 5 / 8 "-11 | 2" | 20 | 라운드 팁 그라인딩 플러그 | 3" | 18,145 | 1 | ₩ 62,720 | ||
66253344377 | 16 | 지르코니아 알루미나 | 3 / 8 "-24 | 1.5 " | 24 | 그라인딩 콘 | 3" | 24,190 | 1 | ₩ 57,102 | ||
66253344381 | 16 | 지르코니아 알루미나 | 5 / 8 "-11 | 2" | 20 | 그라인딩 콘 | 3" | 18,145 | 1 | ₩ 57,610 | ||
66253344383 | 16 | 지르코니아 알루미나 | 5 / 8 "-11 | 2.75 " | 16 | 그라인딩 콘 | 2.5 " | 13,195 | 1 | ₩ 86,835 | ||
66253344386 | 18 | 지르코니아 알루미나 | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 20 | 스퀘어 팁 그라인딩 플러그 | 3" | 24,190 | 1 | ₩ 56,525 | ||
66253344387 | 18 | 지르코니아 알루미나 | 5 / 8 "-11 | 2" | 20 | 스퀘어 팁 그라인딩 플러그 | 3" | 18,145 | 1 | ₩ 62,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.