NORTON ABRASIVES 샌딩 핸드 패드 들쭉날쭉 한 가장자리를 청소하고 먼지 나 녹을 제거하도록 설계되었습니다. 콘크리트, 석재, 세라믹 또는 유리 표면에 사용하기에 적합합니다. 입자 크기를 쉽게 식별 할 수 있도록 색상 코드 구성이 특징입니다.
들쭉날쭉 한 가장자리를 청소하고 먼지 나 녹을 제거하도록 설계되었습니다. 콘크리트, 석재, 세라믹 또는 유리 표면에 사용하기에 적합합니다. 입자 크기를 쉽게 식별 할 수 있도록 색상 코드 구성이 특징입니다.
부직포 샌딩 핸드 패드
Norton Abrasives 부직포 샌딩 핸드 패드는 매우 얇으며 윤곽이 있는 표면, 모서리 및 좁은 공간의 청소, 블렌딩, 샌딩, 디버링, 마무리 및 연마에 이상적입니다. 산화알루미늄으로 제작되어 절단 및 마감이 우수하며 부직포 연마재를 사용하여 수명이 연장됩니다. 이 핸드 패드는 복잡한 윤곽 및 모양에서 작업할 수 있을 만큼 충분히 유연하며 작업물의 치수에 영향을 주지 않고 버 또는 플래싱을 제거할 수 있습니다. 솔벤트에 대한 저항성을 위한 방수 구조를 가지고 있습니다. 녹이 슬지 않는 다양한 핸드 패드 중에서 선택하세요. 녹색과 밤색으로 제공됩니다.
Norton Abrasives 부직포 샌딩 핸드 패드는 매우 얇으며 윤곽이 있는 표면, 모서리 및 좁은 공간의 청소, 블렌딩, 샌딩, 디버링, 마무리 및 연마에 이상적입니다. 산화알루미늄으로 제작되어 절단 및 마감이 우수하며 부직포 연마재를 사용하여 수명이 연장됩니다. 이 핸드 패드는 복잡한 윤곽 및 모양에서 작업할 수 있을 만큼 충분히 유연하며 작업물의 치수에 영향을 주지 않고 버 또는 플래싱을 제거할 수 있습니다. 솔벤트에 대한 저항성을 위한 방수 구조를 가지고 있습니다. 녹이 슬지 않는 다양한 핸드 패드 중에서 선택하세요. 녹색과 밤색으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66261079600 | ₩4,112 | |||
B | 66623398062 | ₩2,502 |
샌딩 핸드 패드, 코팅
Norton Abrasives 샌딩 핸드 패드는 세라믹 타일에 정밀한 마감 처리를 하여 그라우팅 전에 매끄러운 가장자리를 제공합니다. 이 색상 코딩된 단면 핸드 패드는 강하면서도 유연한 뒷면에 다이아몬드의 수명과 공격성을 결합합니다. 코팅 및 부직포 연마재 버전으로 제공됩니다.
Norton Abrasives 샌딩 핸드 패드는 세라믹 타일에 정밀한 마감 처리를 하여 그라우팅 전에 매끄러운 가장자리를 제공합니다. 이 색상 코딩된 단면 핸드 패드는 강하면서도 유연한 뒷면에 다이아몬드의 수명과 공격성을 결합합니다. 코팅 및 부직포 연마재 버전으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 연마 유형 | 색상 | 함수 | 학년 | 모래 | 길이 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261074800 | ₩3,185 | 1 | RFQ | ||||||||
B | 66261063500 | ₩3,342 | 1 | RFQ | ||||||||
B | 66261074600 | ₩6,650 | 1 | RFQ | ||||||||
C | 66260306362 | ₩65,222 | 1 | |||||||||
C | 66260306363 | ₩46,112 | 1 | |||||||||
C | 66260306361 | ₩70,122 | 1 | |||||||||
C | 66260306364 | ₩48,090 | 1 | |||||||||
C | 66260305852 | ₩45,657 | 1 | |||||||||
C | 66260306360 | ₩108,325 | 1 | |||||||||
D | 07660701728 | ₩9,905 | 2 | |||||||||
D | 07660701727 | ₩9,905 | 2 | |||||||||
D | 07660702310 | ₩5,810 | 1 | |||||||||
D | 07660701726 | ₩9,905 | 2 | |||||||||
D | 07660701729 | ₩9,905 | 2 | |||||||||
E | 66261074700 | ₩3,080 | 1 | |||||||||
F | 66261084700 | ₩3,027 | 1 | |||||||||
G | 66261074000 | ₩8,225 | 1 | |||||||||
H | 66261077700 | ₩2,957 | 1 | |||||||||
I | 66261069600 | ₩1,505 | 1 |
샌딩 핸드 패드, 길이 9인치, 너비 6인치, 실리콘 카바이드, 240 ~ 360, 매우 미세
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
66261085100 | CJ3GND | ₩ 4,830 | 1 | 자세히 |
더 알아보기
- 나사
- 캐스터 및 휠
- 특수히터
- 재활용 장비
- 텐셔너 및 타이트 너
- 카펫 설치 도구
- 공압 응축수 분리기
- 접지봉 액세서리
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- 화재 및 연기 차단기
- APPROVED VENDOR 조립되지 않은 유틸리티 카트, 폴리 우레탄 캐스터
- DURHAM MANUFACTURING 케이지 트럭
- COOPER B-LINE B188 시리즈 브래킷
- HOFFMAN Spectra Cool Narrow N21 시리즈 부식 방지 에어컨
- ESSICK AIR 휴대용 가습기
- MORSE DRUM 방폭 모터
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 비금속 평기어
- GRAINGER UHMW 폴리에틸렌, 미끄러운 충격 방지 시트
- LEGRIS 공압 임계값 센서
- ROTRON 재생식 송풍기, 14.27 프레임 크기, 1단, 3상