그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 핸드 패드 |
연마 재 | 부직포 |
연마 유형 | 부직포 |
색상 | 회색 |
학년 | 엑스트라 파인 |
모래 | 000 |
길이 | 4.75 " |
UPC | 076607017277 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 6805305000 |
원산지 | MX |
모델 | 폭 | 연마 재 | 연마 유형 | 색상 | 함수 | 학년 | 모래 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66260306360 | 2.12 " | 다이아몬드 | 코팅 | 초록색 | - | 아주 조잡한 | 60 | 3.5 " | 1 | ₩ 108,325 | |
66260306361 | 2.12 " | 다이아몬드 | 코팅 | 검정 | - | 조잡한 | 120 | 3.5 " | 1 | ₩ 70,122 | |
66260306362 | 2.12 " | 다이아몬드 | 코팅 | 빨간색 | - | 끝 | 200 | 3.5 " | 1 | ₩ 65,222 | |
66260305852 | 2.12 " | 다이아몬드 | 코팅 | 노란색 | - | 엑스트라 파인 | 400 | 3.5 " | 1 | ₩ 45,657 | |
66260306363 | 2.12 " | 다이아몬드 | 코팅 | 백 | - | 슈퍼 파인 | 800 | 3.5 " | 1 | ₩ 46,112 | |
66260306364 | 2.12 " | 다이아몬드 | 코팅 | 파란색 | - | 초 미세 | 1800 | 3.5 " | 1 | ₩ 48,090 | |
07660701726 | 5.5 " | 부직포 | 부직포 | 백 | - | 슈퍼 파인 | - | 4.75 " | 2 | ₩ 9,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.