컨버터블 핸드 트럭
컨버터블 핸드 트럭
컨버터블 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | A13-B81-C6-D5 | ₩941,325 | |
B | B70-C6-D5 | ₩874,107 |
C-130 시리즈 알루미늄 사다리/카트
컨버터블 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | JDCJ8523EN | ₩294,962 | ||
B | DTC8635P | ₩305,830 | ||
A | DTCK1735P | ₩356,195 | ||
C | JDC2223 | ₩182,157 | ||
D | JDCSA8543 | ₩251,527 | ||
E | JDCJ8523 | ₩262,097 | ||
F | JEDT8635P | ₩206,710 | ||
G | JEDTK1935P | ₩211,890 | ||
H | PGDYK1935P | ₩241,535 |
컨버터블 핸드 트럭
컨버터블 핸드 트럭
컨버터블 핸드 트럭
Dayton 컨버터블 핸드 트럭은 화물을 쉽게 들어 올리거나 운반하는 중장비 작업에 사용됩니다. 이 알루미늄 손수레는 수직 및 수평 위치로 조정할 수 있고 더 나은 기동성을 위해 2개의 단단한 바퀴와 2개의 회전 바퀴가 특징이며 릴리스 바를 눌러 2개에서 4개 바퀴 위치로 쉽게 전환할 수 있습니다. 일부 모델에는 용접된 휠 가드와 트럭의 접지력과 제어력을 향상시키기 위한 플로백 핸들이 장착되어 있습니다. 반공압식, 공압식 및 통고무 휠로 제공되는 다양한 Dayton 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 컨버터블 핸드 트럭은 화물을 쉽게 들어 올리거나 운반하는 중장비 작업에 사용됩니다. 이 알루미늄 손수레는 수직 및 수평 위치로 조정할 수 있고 더 나은 기동성을 위해 2개의 단단한 바퀴와 2개의 회전 바퀴가 특징이며 릴리스 바를 눌러 2개에서 4개 바퀴 위치로 쉽게 전환할 수 있습니다. 일부 모델에는 용접된 휠 가드와 트럭의 접지력과 제어력을 향상시키기 위한 플로백 핸들이 장착되어 있습니다. 반공압식, 공압식 및 통고무 휠로 제공되는 다양한 Dayton 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
컨버터블 핸드 트럭
Magliner 컨버터블 핸드 트럭은 경량 장비와 대형 장비를 동시에 이동하여 창고, 창고 또는 조립 라인의 생산성을 향상시킵니다. 이 모듈식 손수레는 부품이 마모되거나 손상될 때 부품 교체를 용이하게 하고 골판지 상자를 쌓을 수 있는 더 넓은 표면을 제공하기 위해 노즈 플레이트가 있는 용접 프레임을 특징으로 합니다. 또한 직립형 XNUMX륜 손수레 또는 수평형 XNUMX륜 플랫폼 트럭으로도 사용할 수 있습니다. 연속 루프 및 듀얼 그립 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Magliner 컨버터블 핸드 트럭은 경량 장비와 대형 장비를 동시에 이동하여 창고, 창고 또는 조립 라인의 생산성을 향상시킵니다. 이 모듈식 손수레는 부품이 마모되거나 손상될 때 부품 교체를 용이하게 하고 골판지 상자를 쌓을 수 있는 더 넓은 표면을 제공하기 위해 노즈 플레이트가 있는 용접 프레임을 특징으로 합니다. 또한 직립형 XNUMX륜 손수레 또는 수평형 XNUMX륜 플랫폼 트럭으로도 사용할 수 있습니다. 연속 루프 및 듀얼 그립 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
컨버터블 핸드 트럭
Vestil 컨버터블 핸드 트럭은 부피가 큰화물을 운반하며 수평 방향으로 전환하여 플랫폼 트럭으로 전환 할 수 있습니다. 부드러운 이동성과 충격 흡수를 위해 단단한 공압 캐스터에 굴러갑니다. 뛰어난 하중 제어를위한 두 개의 핸들과 적재 능력을 높이고 트럭의 무게 균형을 균등하게 조정하기 위해 하중 아래에 배치 된 노즈 플레이트가 있습니다. 이 컨버터블 핸드 트럭은 330 및 500lb 리프팅 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Vestil 컨버터블 핸드 트럭은 부피가 큰화물을 운반하며 수평 방향으로 전환하여 플랫폼 트럭으로 전환 할 수 있습니다. 부드러운 이동성과 충격 흡수를 위해 단단한 공압 캐스터에 굴러갑니다. 뛰어난 하중 제어를위한 두 개의 핸들과 적재 능력을 높이고 트럭의 무게 균형을 균등하게 조정하기 위해 하중 아래에 배치 된 노즈 플레이트가 있습니다. 이 컨버터블 핸드 트럭은 330 및 500lb 리프팅 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 노즈플레이트 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 플랫폼 용량 | 플랫폼 트럭 높이 | 플랫폼 트럭 길이 | 플랫폼 트럭 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSHT-500-PN | ₩389,301 | |||||||||
B | CSHT-500 | ₩698,447 | |||||||||
C | CAHT-500 | ₩706,083 |
Spartan III 알루미늄 핸드 트럭
Wesco Spartan III 알루미늄 핸드 트럭은 산업 환경에서 상자, 상자, 통 및 원자재와 같은 크거나 무거운 짐을 운반하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭은 45 륜 수평, 650도 구성 또는 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 조정 가능한 핸들을 갖추고 있습니다. 사용하지 않을 때 쉽게 접을 수있는 접이식 노즈 연장 부와 최대 XNUMXlb의 하중을지지하기위한 XNUMX 개의 공압로드 휠 및 XNUMX 개의 회전 캐스터와 통합됩니다.
Wesco Spartan III 알루미늄 핸드 트럭은 산업 환경에서 상자, 상자, 통 및 원자재와 같은 크거나 무거운 짐을 운반하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭은 45 륜 수평, 650도 구성 또는 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 조정 가능한 핸들을 갖추고 있습니다. 사용하지 않을 때 쉽게 접을 수있는 접이식 노즈 연장 부와 최대 XNUMXlb의 하중을지지하기위한 XNUMX 개의 공압로드 휠 및 XNUMX 개의 회전 캐스터와 통합됩니다.
코브라프로
Wesco CobraPRO 컨버터블 핸드 트럭은 최대 경사가 17.5도인 평면과 경사로에서 화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 정방향/역방향 구성을 처리하기 위한 가변 속도 핑거팁 컨트롤과 리벳 고정 브레이스보다 더 강성을 제공하는 3/4 프레임 크로스 브레이스를 특징으로 합니다. 브랜드의 CobraPRO Sr 시리즈 장치에는 여러 가지 방법으로 장치를 제어할 수 있는 연속 핸들이 장착되어 있지만 CobraPRO Jr 시리즈 트럭에는 사용자 피로를 줄이기 위한 이중 핸드 그립 기능이 있습니다. 4륜(최대 950lb) 및 2륜(최대 600lb) 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco CobraPRO 컨버터블 핸드 트럭은 최대 경사가 17.5도인 평면과 경사로에서 화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 정방향/역방향 구성을 처리하기 위한 가변 속도 핑거팁 컨트롤과 리벳 고정 브레이스보다 더 강성을 제공하는 3/4 프레임 크로스 브레이스를 특징으로 합니다. 브랜드의 CobraPRO Sr 시리즈 장치에는 여러 가지 방법으로 장치를 제어할 수 있는 연속 핸들이 장착되어 있지만 CobraPRO Jr 시리즈 트럭에는 사용자 피로를 줄이기 위한 이중 핸드 그립 기능이 있습니다. 4륜(최대 950lb) 및 2륜(최대 600lb) 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Spartan Economy Aluminium 2 in 1 트럭
Wesco spartan 알루미늄 2-in-1 핸드 트럭은 최대 1000lb (수평 또는 수직 구성)의 무거운화물을 운반합니다. 이 트럭에는 수평으로 적재물을 배치하기위한 XNUMX 륜 구성과 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 페달 해제 기능이 있습니다. 이러한 Wesco 핸드 트럭에는 지지력을 높이고 기동성을 높이기 위해 표시가없는 회전 바퀴가 장착되어 있습니다.
Wesco spartan 알루미늄 2-in-1 핸드 트럭은 최대 1000lb (수평 또는 수직 구성)의 무거운화물을 운반합니다. 이 트럭에는 수평으로 적재물을 배치하기위한 XNUMX 륜 구성과 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 페달 해제 기능이 있습니다. 이러한 Wesco 핸드 트럭에는 지지력을 높이고 기동성을 높이기 위해 표시가없는 회전 바퀴가 장착되어 있습니다.
코브라 알루미늄 컨버터블 핸드트럭
Wesco CobraPro 컨버터블 핸드 트럭은 수평 또는 수직으로 배열 된 무거운화물을 운반하기위한 넓은 트레드 공압로드 휠을 갖추고 있습니다. 이 핸드 트럭은 페달 해제 장치와 통합되어 2 륜 구성에서 4 륜 구성으로 원활하게 전환 할 수 있습니다. 600 륜 및 1200 륜 모드에서 각각 XNUMXlb 및 XNUMXlb의 최대 부하 등급을 제공합니다. 이 트럭에는 적재시 강도를 높이기위한 넓은 크로스 브레이스와 향상된 제어를위한 듀얼 핸드 그립이 있습니다. 연속 및 이중 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco CobraPro 컨버터블 핸드 트럭은 수평 또는 수직으로 배열 된 무거운화물을 운반하기위한 넓은 트레드 공압로드 휠을 갖추고 있습니다. 이 핸드 트럭은 페달 해제 장치와 통합되어 2 륜 구성에서 4 륜 구성으로 원활하게 전환 할 수 있습니다. 600 륜 및 1200 륜 모드에서 각각 XNUMXlb 및 XNUMXlb의 최대 부하 등급을 제공합니다. 이 트럭에는 적재시 강도를 높이기위한 넓은 크로스 브레이스와 향상된 제어를위한 듀얼 핸드 그립이 있습니다. 연속 및 이중 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 회로 차단기 유형 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플랫폼 크기 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 220516 | ₩998,263 | ||||||||
B | 220515 | ₩973,521 | ||||||||
A | 220667 | ₩971,689 | ||||||||
A | 220618 | ₩962,983 | ||||||||
B | 220666 | ₩953,934 | ||||||||
B | 220622 | ₩873,981 | ||||||||
B | 220297 | ₩852,103 | ||||||||
A | 220294 | ₩876,272 | ||||||||
B | 220293 | ₩861,954 | ||||||||
A | 220493 | ₩936,981 | ||||||||
A | 220497 | ₩905,940 | ||||||||
A | 220492 | ₩910,750 | ||||||||
A | 220488 | ₩932,400 | ||||||||
A | 220496 | ₩914,530 | ||||||||
A | 220484 | ₩940,876 | ||||||||
B | 220490 | ₩831,943 | ||||||||
A | 220296 | ₩877,876 | ||||||||
A | 220290 | ₩874,325 | ||||||||
B | 220494 | ₩870,316 | ||||||||
A | 220292 | ₩898,838 | ||||||||
B | 220295 | ₩858,060 | ||||||||
B | 220491 | ₩899,410 | ||||||||
B | 220487 | ₩867,681 | ||||||||
B | 220495 | ₩829,652 | ||||||||
B | 220483 | ₩933,316 |
경제적이고 컨버터블 2-in-1 핸드 트럭
Wesco Greenline의 경제적이고 전환 가능한 2-in-1 핸드 트럭은 최대 600lb의화물을 운반하는 데 적합합니다.이 트럭은 수직 및 수평 위치에서 2 륜 및 4 륜을 쉽게 변환 할 수 있으며 구조적 견고성을 위해 이중 용접 관형 구조를 갖추고 있습니다. . 패키지 낙하를 방지하는 세로 스트랩 및 십자형 버팀대와 손쉬운 조작을위한 5 개의 XNUMX 인치 솔리드 고무 회전 바퀴가 있습니다.
Wesco Greenline의 경제적이고 전환 가능한 2-in-1 핸드 트럭은 최대 600lb의화물을 운반하는 데 적합합니다.이 트럭은 수직 및 수평 위치에서 2 륜 및 4 륜을 쉽게 변환 할 수 있으며 구조적 견고성을 위해 이중 용접 관형 구조를 갖추고 있습니다. . 패키지 낙하를 방지하는 세로 스트랩 및 십자형 버팀대와 손쉬운 조작을위한 5 개의 XNUMX 인치 솔리드 고무 회전 바퀴가 있습니다.
2-in-1 산업용 스틸 핸드 트럭
Wesco의 2-in-1 Deluxe 강철 핸드 트럭은 각각 수직 또는 수평으로 배열 된 700lb (1000 륜 모드) 및 XNUMXlb (XNUMX 륜 모드) 범위의화물을 운반하도록 설계되었습니다. 잠금 위치에서 활성화되는 조정 가능한 핸들이있어 XNUMX 륜 및 XNUMX 륜 구성을 생성합니다. 이 트럭에는 양면에 이중 용접 조인트가 있고 추가적인 안정성을 위해 두 개의 비 마킹 열가소성 고무 회전 캐스터가 있습니다. 이 장치에있는 두 개의 길이 스트랩과 십자형 버팀대는 패키지가 넘어지는 상황을 방지하는 데 도움이됩니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco의 2-in-1 Deluxe 강철 핸드 트럭은 각각 수직 또는 수평으로 배열 된 700lb (1000 륜 모드) 및 XNUMXlb (XNUMX 륜 모드) 범위의화물을 운반하도록 설계되었습니다. 잠금 위치에서 활성화되는 조정 가능한 핸들이있어 XNUMX 륜 및 XNUMX 륜 구성을 생성합니다. 이 트럭에는 양면에 이중 용접 조인트가 있고 추가적인 안정성을 위해 두 개의 비 마킹 열가소성 고무 회전 캐스터가 있습니다. 이 장치에있는 두 개의 길이 스트랩과 십자형 버팀대는 패키지가 넘어지는 상황을 방지하는 데 도움이됩니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
다목적 사무용 캐디, 반공압식 바퀴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272079 | AG7KBZ | ₩ 483,038 |
접이식 탁상용 카트, 200Lbs 용량, 4 회전
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272233 | AG7KCA | ₩ 493,716 |
컨버터블 핸드 트럭
컨버터블 핸드 트럭은 상자, 상자 및 원자재와 같은 무거운 품목을 옮기기 위해 직립형 트럭 또는 플랫폼 트럭으로 사용됩니다. 2 륜 핸드 트럭에서 4 륜 플랫폼 트럭으로 쉽게 전환 할 수 있습니다. Raptor Supplies B & P Manufacturing, Wesco와 같은 브랜드의 다양한 컨버터블 핸드 트럭을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 베스틸, 멀티 카트 그리고 Magliner. Vestil 알루미늄 및 스틸 컨버터블 핸드 트럭은 수직 및 수평 위치에서 모두 작동하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭에는 견고한 공압 및 회 전형 솔리드 고무 캐스터가있어 이동이 간편합니다. Spartan Economy 알루미늄 트럭 from 웨스코 53.5륜 구성으로 적재물을 수평으로 배열하고 55.6륜 구성으로 적재물을 수직으로 쌓을 수 있는 페달 해제 기능이 있습니다. 이 트럭에는 큰 하중을 지탱할 수 있는 넓은 노즈 플레이트가 있는 견고하고 가벼운 알루미늄 프레임이 있습니다. 전체 높이가 최대 XNUMX인치이고 너비가 최대 XNUMX인치인 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 샌딩 액세서리
- 차량외장 액세서리
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 스트레이너
- 아스팔트 테스트
- 버터 플라이 밸브
- 축 팬
- 도어 킥 플레이트
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- 플랩 휠 잠금
- APPROVED VENDOR 레드 브래스 FNPT 티
- KERN AND SOHN 잔액 계산
- ACROVYN 난간, 인테리어, 아이리쉬 크림
- ZSI-FOSTER FVZ RT 시리즈, 로드 행거 나사산이 있는 플랜지 행거 설치
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 특수 강화 유니온, 소켓 x SR Fipt, EPDM O-링 SS 칼라
- WRIGHT TOOL 풀 폴리쉬 콤비네이션 렌치 세트, 12포인트
- MARTIN SPROCKET 리보러블 마이터기어 미경화 톱니 4피치
- APPROVED VENDOR 볼 밸브
- MI-T-M 로크 너트
- CROWN VERITY 싱크