DAYTON 34D667 컨버터블 핸드트럭 H 53 x W 20-1/2
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨버터블 핸드 트럭 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 파우더 코트 |
접힌 깊이 | 19 " |
핸들 타입 | 프레임 흐름 계속 뒤로 핸들 |
수평로드 캡. | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 8-1 / 8 " |
노즈 플레이트 폭 | 14-1 / 8 " |
전반적인 깊이 | 19 |
전체 높이 | 53 " |
전체 폭 | 20.5 " |
플랫폼 크기 | 44-1 / 2 x 14 인치 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 반 공압 |
휠 너비 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
선박 높이 (cm) | 134.62 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 캐스터 Dia. | 색상 | 전체 폭 | 플랫폼 크기 | 휠 베어링 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W065 | 47 " | 5" | 빨간색 | 18 " | 38 x 13-5 / 8 " | 더블 볼 | 반 공압 | 2.75 " | ₩ 214,655 | ||
34D670 | - | 3" | 빨간색 | 19.25 " | 45-1 / 2 x 14 인치 | - | 단단한 고무 | 2.75 " | ₩ 343,140 | ||
34D671 | - | 5" | 은 | 21.25 " | 41-1 / 2 x 12 x 38 " | 공 | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 601,930 | ||
34D672 | - | 5" | 은 | 21.25 " | 46 x 12 x 50-3 / 4 " | 공 | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 681,117 | ||
34D677 | - | 4" | 빨간색 | 23.75 " | 42-5/16 x 14-1/2" | 공 | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 277,952 | ||
4W323 | 47 " | 5" | 빨간색 | 20.5 " | 38 x 13-5 / 8 " | 더블 볼 | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 272,265 | ||
4ZJ30 | 53.5 " | 5" | 빨간색 | 20 " | 42-1/2 x 13-3/4" | 더블 볼 | 반 공압 | 2.75 " | ₩ 333,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.