DAYTON 컨버터블 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 캐스터 Dia. | 색상 | 전체 폭 | 플랫폼 크기 | 휠 베어링 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34D670 | - | 3" | 빨간색 | 19.25 " | 45-1 / 2 x 14 인치 | - | 단단한 고무 | 2.75 " | ₩ 343,140 | |
B | 4ZJ34 | - | 5" | 은 | 21.25 " | 48-1 / 2 x 12 인치 | 더블 볼 | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 517,440 | |
C | 34D667 | - | 3" | 빨간색 | 20.5 " | 44-1 / 2 x 14 인치 | 공 | 반 공압 | 2.75 " | ₩ 316,277 | |
D | 34D671 | - | 5" | 은 | 21.25 " | 41-1 / 2 x 12 x 38 " | 공 | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 601,930 | |
E | 34D672 | - | 5" | 은 | 21.25 " | 46 x 12 x 50-3 / 4 " | 공 | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 681,117 | |
F | 34D677 | - | 4" | 빨간색 | 23.75 " | 42-5/16 x 14-1/2" | 공 | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 277,952 | |
G | 4ZJ32 | 18 " | 5" | 블랙 프레임/레드 핸들 | 21 " | 40 x 13 " | 공 | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 263,970 | |
H | 2W065 | 47 " | 5" | 빨간색 | 18 " | 38 x 13-5 / 8 " | 더블 볼 | 반 공압 | 2.75 " | ₩ 214,654 | |
I | 4W323 | 47 " | 5" | 빨간색 | 20.5 " | 38 x 13-5 / 8 " | 더블 볼 | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 272,265 | |
J | 6W050 | 51.75 " | 5.125 " | 은 | 21.25 " | 38-1 / 2 x 12 인치 | 더블 볼 | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 469,052 | |
K | 4ZJ30 | 53.5 " | 5" | 빨간색 | 20 " | 42-1/2 x 13-3/4" | 더블 볼 | 반 공압 | 2.75 " | ₩ 333,812 | |
L | 6W855 | 58 " | 5" | 빨간색 | 20 " | 48-1/2 x 13-3/4" | 더블 볼 | 단단한 고무 | 2.75 " | ₩ 347,462 |
컨버터블 핸드 트럭
Dayton 컨버터블 핸드 트럭은 화물을 쉽게 들어 올리거나 운반하는 중장비 작업에 사용됩니다. 이 알루미늄 손수레는 수직 및 수평 위치로 조정할 수 있고 더 나은 기동성을 위해 2개의 단단한 바퀴와 2개의 회전 바퀴가 특징이며 릴리스 바를 눌러 2개에서 4개 바퀴 위치로 쉽게 전환할 수 있습니다. 일부 모델에는 용접된 휠 가드와 트럭의 접지력과 제어력을 향상시키기 위한 플로백 핸들이 장착되어 있습니다. 반공압식, 공압식 및 통고무 휠로 제공되는 다양한 Dayton 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 시간 지연 릴레이
- 진공 청소기 벨트
- 밴드 톱
- 접점 블록이있는 조명 푸시 버튼
- 기압계
- 안면보호
- 낙상방지
- 풀러 및 분리기
- 교통안전
- 배관 호스
- SHARPE VALVES 단조 316L 스테인리스 스틸 게이트 밸브, FNPT
- CHANNELLOCK 조정 가능한 렌치 세트, 2 개
- SANDUSKY LEE 표준 도어 월 마운트 스토리지 캐비닛
- ORION 꼬기
- KERN AND SOHN 잔액 계산
- HOFFMAN Syspend 180 Max 시리즈 튜브
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 플러시 스타일 TT 감속기 부싱, Mipt x Fipt
- KERN AND SOHN PLE-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- JOHNSON CONTROLS 솔레노이드 에어 밸브
- TSUBAKI 컨베이어/드라이브 시리즈 표준 롤러 더블 피치 스프로킷 B형