항목 | 컨버터블 핸드 트럭 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 은 |
마감재 | 파우더 코트 |
접힌 깊이 | 11-1 / 2 " |
접힌 높이 | 53-1 / 2 " |
접힌 너비 | 12 " |
핸들 타입 | 스트레이트 |
수평로드 캡. | 400의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
코판 깊이 | 7-1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 18 " |
전반적인 깊이 | 39 " |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 39 " |
전체 폭 | 12 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 17.24 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.