항목 | 컨버터블 핸드 트럭 |
색상 | 회색 |
접힌 깊이 | 8-1 / 4 " |
핸들 타입 | 듀얼 루프 |
수평로드 캡. | 1000의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
코판 깊이 | 7-1 / 4 " |
노즈 플레이트 폭 | 18 " |
전반적인 깊이 | 8.25 " |
전체 높이 | 53.375 " |
전체 폭 | 21.25 " |
플랫폼 크기 | 38-1 / 2 "X 12" |
휠 베어링 | 5/8 "BB |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 16.52 |
선박 높이 (cm) | 135.89 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 51.56 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.