Dwyer Instruments 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

DWYER INSTRUMENTS

80년 이상 동안 Dwyer Instruments Inc는 압력 및 유량 측정 기기를 제공해 왔습니다. 미국 인디애나 주 미시간 시티에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 건설, 자동화, 금속 가공, 운송, 정제 및 화학 처리 산업에 혜택을 줍니다. 상세 보기

필터

테스터/측정기

HVAC 및 냉각기

전기용품

펌프

배관

에어/공기압

모터

안전

청소용품

수작업공구

전동 공구

하드웨어

테스터/측정기 필터

압력계/진공계전체보기

  • 차압 게이지 액세서리

    압력 피팅, 정압 팁, 글 랜드 마운팅, 플랜지 어셈블리, 월 플레이트, 벽 마운트, 천장 플레이트, 플러시 마운트 및 외부 공기 정압 픽업, 게이지 휴대용 및 에어 필터 키트, 차폐 케이블 및 게이지 패널 마운팅 플랜지 포함 차압 게이지

  • 차압 게이지

    +/- 4 %의 최대 정확도로 두 값 간의 압력 차이를 측정하는 데 사용됩니다. 액체 및 가스 흐름 작업의 압력 차이를 표시하는 4 / 4.5 인치 다이얼과 위험한 조건을 견딜 수있는 내후성 및 방폭 구조가 특징입니다.

  • 디지털 압력 및 진공 게이지

    레벨, 펌프, 공정 및 압축기 제어 응용 분야에 적합합니다. NPT 또는 매끄러운 바브 연결, 4자리 LCD 화면 및 스테인리스 스틸 습식 부품이 특징이며 ABS/유리 충전 플라스틱 케이스로 제공됩니다.

  • 송신기 표시

    저 차압에 대한 전자 제어 및 시각적 모니터링을 제공하도록 설계되었습니다. Magnehelic 게이지 기계 설계 및 Series 600 트랜스미터 기술 특징

  • 압력계 액세서리

    디지털 압력계 스탠드 및 브래킷 및 자석 어셈블리와 같은 기타 장착 액세서리 포함

  • 압력계

    최대 100psi의 양압, 음압 및 차압을 측정하는 데 사용되는 CE 승인 U-튜브 압력계. 컬럼의 외경은 0.34인치이며 내구성이 뛰어난 플라스틱 구조가 특징입니다.

  • 미세 압력계

    차압 및 정압 판독 값을 모두 확인하고 유속 및 풍속을 측정하도록 설계되었습니다. 9V 배터리로 구동되며 최대 200psig 압력 측정 가능

  • 피토 튜브

    덕트, 파이프 또는 튜브를 통과하는 액체, 가스 또는 공기의 유속을 측정하도록 설계된 단일 지점 센서. 대부분의 모델은 스테인리스 스틸 구조로되어 있으며 다양한 연결 유형 및 크기로 제공됩니다.

  • 압력 및 진공 게이지

    액체 및 가스의 절대압, 정압 및 차압을 모니터링하는 데 적합한 디지털 압력 및 진공 게이지. 오류 없는 판독을 위한 4자리 디스플레이와 백라이트, 피크 및 밸리, 용기/자동 영점 및 압력 단위 변환과 같은 기능에 쉽게 액세스할 수 있는 키패드가 포함되어 있습니다.

  • 압력 및 / 또는 진공 변환기

    진공 압력 및 음압/양압 범위에서 측정이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 최대 10000psi의 압력을 견딜 수 있으며 정확한 압력 판독이 가능한 LCD 디스플레이 장치가 장착되어 있습니다.

  • 압력 게이지 액세서리

    부식, 충격 및 충격으로부터 압력 게이지를 보호하도록 설계된 산업 등급 고무 부트. Dwyer DPGA 및 DPGW 압력계에 설치하기에 이상적입니다.

  • 잠수정 레벨 송신기

모니터링 장비전체보기

온도계/습도계전체보기

  • 아날로그 패널 장착 온도계

    BTPM 시리즈 패널 장착 바이메탈 온도계는 화학 처리, HVAC 및 자동차 산업 분야에 적합합니다. 긁힘 방지 유리와 스테인리스 스틸 하우징이 있는 3인치 다이얼이 특징이며 대부분의 계기판에 쉽게 장착할 수 있습니다. 화씨 -40도에서 392도 범위의 온도 측정 가능

  • 다이얼 온도계

    광범위한 장거리, 어둠 속에서 빛나고, 측면 읽기, 디지털, 클립 온, 마그네틱, 스프링 / 클립 파이프 마운트 및 위생적인 ​​바이메탈 다이얼 온도계는 비 침입, 탱크 및 선박 모니터링 애플리케이션. NPT 및 위생 연결 옵션에서 사용 가능

  • 디지털 온도 스위치

    가열 및 냉각 응용 분야에서 온도를 모니터링하고 제어하는 ​​데 사용됩니다. 냉장고, 냉각기 및 식품 서비스 장비에 설치되어 있으며 서미스터 스타일 / 열전대 센서가 장착되어 있습니다.

  • 온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.

    특정 Dwyer 압력 및 레벨 트랜스미터를 전기적으로 분리하기 위해 트랜스 듀서 및 제너 및 갈바닉 배리어와 함께 사용하기위한 디스플레이 업그레이드 키트가 포함되어 있습니다. 원격 디스플레이, 마운팅 브래킷, 덕트 마운트 어셈블리 및 인클로저도 사용 가능

  • 온도 및 습도 변환기

    모든 환경의 습도와 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다. 실험실, 환경 챔버, HVAC 시스템 및 공기 처리기 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 덕트, 표면 및 벽면 장착 변형으로 사용 가능

  • 온도 습도 측정기 및 이슬점 측정기

    화씨와 섭씨로 상대 습도와 온도의 비율을 측정하는 데 사용되는 온습도계. 이슬점 및 습구 온도를 식별하고 LCD 화면에 표시합니다. 현재 판독값을 고정하는 홀드 기능을 포함합니다(판독값이 변동될 수 있는 상황에서).

  • 온도 프로브

    -57 ~ 302 ° F 범위의 온도를 측정하는 접촉 식 감지 방법이 특징입니다. 의료, HVAC 및 식음료 산업의 응용 분야에 이상적

  • 써모 웰

    공격적인 매체, 고압 및 유속에서 온도 센서 및 트랜스미터를 분리하는 데 사용되는 스테인리스 스틸 장치. 또한 프로세스 중단 없이 센싱 장비를 쉽게 설치/제거할 수 있습니다. 응답 시간을 늘리기 위해 최대 12인치 길이로 제공됩니다.

풍속계전체보기

  • 공기 흐름 캡처 후드
  • 풍속계 및 풍속계

    HVAC 시스템의 기류 모니터링, 흄 후드 검증, 공기 역학 테스트 및 빌딩 자동화 애플리케이션에 적합한 풍속계, 풍속 표시기 및 풍속계가 포함됩니다. 완벽한 휴대 성을 위해 핸드 헬드 및 포켓 풍량 계 버전으로 제공

  • 공기 속도 모니터 액세서리

    광범위한 열 풍속계 프로브, 풍향계 볼, 온 습도계 프로브, 기류 그리드 센서, 교체 용 프로브, USB 케이블, 베인 교체품, 차압 풍속계, 열 풍속계 프로브, 무선 모바일 게이트웨이 및 베인 열 풍속계 프로브 풍속 송신기 포함

  • 공기 속도 송신기

    641 시리즈 트랜스미터는 HVAC 스택, 실험실 후드 출구 통풍구 및 공기 제어 건조기에서 신선한 팬 (강제) 및 배기 공기 공급의 속도를 모니터링하는 데 적합합니다. 1.5 초 이내에 결과를 제공하는 가열 질량 유량 센서를 갖추고 있습니다. -40 ~ 212 deg F의 온도 범위에서 작동 가능

특성 테스터 (비전기적)전체보기

  • 환경 측정기

    습도, 온도, 풍속, 공기 흐름 및 소리를 측정하는 데 사용됩니다. 실시간 정보를 제공하고 현재 및 평균 판독 값을 모두 표시하는 4 자리 LCD 디스플레이 기능

  • 순환 수 압력계

    이 시리즈 490 압력계는 시스템의 양의 차압을 측정할 뿐만 아니라 다양한 액체 매질을 허용합니다. 키트에는 차단 밸브가 있는 3개의 고압 정격 튜브, 고압 XNUMX방향 밸브, 퍼지용 폴리 튜브 및 스트랩이 있는 견고한 여행용 케이스가 포함됩니다.

  • 수분계

전기관련 테스터전체보기

드와이어 인스트루먼트 소개

Dwyer Instruments의 카탈로그에는 광범위한 압력, 유량, 온도, 레벨 및 공기질 측정 기기가 포함되어 있습니다. 브랜드의 Magnehelic 차압 게이지 공기 또는 비부식성 가스 압력(양수, 음수 또는 차등)을 빠르게 표시합니다. 충격, 진동 및 과압에 견디는 견고한 디자인과 패널에 쉽게 매립형으로 장착할 수 있는 베젤 피팅이 특징입니다. 이 Dwyer 차압 게이지에는 쉽게 읽을 수 있는 정밀 석판 인쇄 스케일과 오버 트래블을 방지하기 위한 성형 고무 포인터 스톱이 함께 제공됩니다. 실리콘 고무 다이어프램과 통합되어 전면 및 후면 플레이트를 지지하고 과압으로 인한 손상을 방지합니다. 브랜드의 디지털 휴대용 압력계 간편한 현장 교정 및 재설정 기능을 제공하는 단일 버튼 자동 영점 기능이 있습니다. 또한 최대 화씨 140도까지 견딜 수 있는 압출 알루미늄 하우징이 장착되어 있습니다. 이 휴대용 압력계는 +/-0.10% 풀 스케일 정확도로 양압, 음압 및 차압을 측정하는 데 적합합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Dwyer Instruments 게이지의 부품 번호는 다양한 Dayton 및 Ashcroft 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Dwyer Instruments 부품을 찾고 계신다면 동일한 품목을 사용할 가능성이 있습니다.

배송

Dwyer Instruments 장치는 간단한 포장이 필요하며 택배 및 항공 운송에 적합합니다.

주요 상품명

Dwyer Instruments의 경쟁 우위

마그네헬릭 차압 게이지

이 Dwyer Instruments 압력 게이지는 포지티브, 네거티브(진공) 및 차동 공기 또는 비부식성 가스 압력을 빠르게 나타냅니다. IP67 등급이며 충격, 진동, 방수 및 과압에 강합니다.

자주 묻는 질문

표준 Magnehelic 게이지를 실외에 설치할 수 있습니까?

예, 전면 덮개는 O-링으로 밀봉되어 있습니다. 실내에 설치할 때 게이지에서 아래쪽으로 이어지는 압력 연결은 요소로부터 최대한 보호해야 합니다.

Dwyer 압력 스위치가 수직면에 다이어프램과 함께 장착되어야 하는 이유는 무엇입니까?

다이어프램은 수직면 이외의 평면에서 처질 수 있어 설정값이 이동하거나 조정 가능한 설정값 범위가 변경될 수 있습니다. 가장 작은 설정점에서도 스위치가 재설정되지 않을 수 있습니다. 이는 Magnehelic 및 Capsuhelic 게이지를 수직으로 장착하지 않을 때 부정확성을 유발하는 것과 동일한 현상입니다.

Dwyer Instruments 제품은 교정됩니까?

예, Dwyer Instruments 제품은 정확한 측정값을 제공하기 위해 HVAC, 산업 공정 및 실험실과 같은 응용 분야에 대해 사전 보정되었습니다.

Dwyer Instruments는 어떤 제품을 제공합니까?

Dwyer Instruments는 다음을 포함하여 다양한 애플리케이션 요구에 맞는 광범위한 제품을 제공합니다.

  • 압력 계기: 가스, 액체 및 증기의 압력 수준을 측정하기 위한 게이지, 스위치, 트랜스미터 및 액세서리.
  • 유량계: 유량계, 유량 스위치 및 유량 표시기와 같은 제품은 다양한 응용 분야에서 액체 및 가스의 유량을 측정하고 표시하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 온도 기기: 다양한 프로세스에서 온도를 측정하기 위한 온도계, 열전대, 써모웰 및 RTD.
  • 레벨 계기: 탱크 및 용기의 액체 레벨을 정확하게 측정하기 위한 레벨 스위치, 레벨 트랜스미터 및 레벨 게이지.
  • 공기질 측정기: 다양한 시스템에서 공기질을 확인하기 위한 습도 센서, 온도 센서 및 실내 공기질 모니터와 같은 장치.

Dwyer 테스트 장비를 휴대하는 방법은 무엇입니까?

드 와이어 운반 케이스 운송 중에 귀중한 테스트 장비를 안전하게 보관하도록 설계되었습니다. 이 장치는 내후성을 위해 나일론으로 만들어졌으며 내부에 부드러운 패딩이 있어 충격과 타격으로부터 최대한 보호합니다.

Dwyer Instruments 616KD 차압 전송기를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?

  • 압력 및 전기 연결에 주의하면서 트랜스미터에 물리적 손상, 느슨한 연결 또는 누출이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
  • 제조업체의 지침에 따라 제로 및 스팬 설정을 조정하여 정확도를 보장하기 위해 주기적으로 교정을 수행하십시오.
  • 강한 화학 물질을 사용하지 않고 부드러운 천이나 브러시로 표면을 부드럽게 닦아 송신기를 깨끗하게 유지하십시오.
  • 내후성 엔클로저 또는 기타 적절한 조치를 사용하여 극한의 온도나 습기와 같은 환경 요인으로부터 트랜스미터를 보호하십시오.
  • 조임 및 부식에 대한 전기 연결을 확인하여 문제를 즉시 해결하십시오.

Dwyer 압력 변환기/트랜스미터를 설치할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

  • 설치하는 동안 장치와 프로세스의 밀봉 표면이 모두 깨끗하고 손상되지 않았는지 확인하는 것이 중요합니다. 누출 가능성을 방지하려면 장치를 조이거나 풀 때 적절한 도구를 사용하는 것이 중요합니다.
  • 주의를 기울이고 과도하게 조이지 않는 것이 중요합니다. 이로 인해 부정확한 테스트 결과와 잠재적인 나사산 파손이 발생하여 누출이 발생할 수 있습니다. 적절한 견고성을 보장함으로써 트랜스미터의 성능이 저하되지 않아 누출 없이 안정적인 작동이 가능합니다.