TRIDON 웜 기어 클램프 펌프가있는 공압 및 배기 호스를 고정하도록 설계되었습니다. 타이트한 클램핑을 위해 5/8 인치 대역폭을 제공하고 호스 전단 및 가스 누출을 방지하기위한 구멍이없는 강철 등급 연동 시리즈
펌프가있는 공압 및 배기 호스를 고정하도록 설계되었습니다. 타이트한 클램핑을 위해 5/8 인치 대역폭을 제공하고 호스 전단 및 가스 누출을 방지하기위한 구멍이없는 강철 등급 연동 시리즈
스타일 | 모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 670040008 | ₩25,707 | ||||||
A | 670040010 | ₩25,707 | ||||||
A | 670040016 | ₩26,617 | ||||||
A | 670040012 | ₩25,707 | ||||||
A | 670040020 | ₩27,300 | ||||||
A | 670040024 | ₩29,382 | ||||||
A | 670040032 | ₩30,817 | ||||||
A | 670040028 | ₩29,382 | ||||||
A | 670040036 | ₩31,395 | ||||||
A | 670040040 | ₩33,617 | ||||||
A | 670040048 | ₩37,712 | ||||||
A | 670040044 | ₩36,872 | ||||||
A | 670040052 | ₩41,072 | ||||||
A | 670040056 | ₩41,510 | ||||||
A | 670040064 | ₩44,852 | ||||||
A | 670040060 | ₩28,787 | ||||||
A | 670040072 | ₩46,480 | ||||||
A | 670040080 | ₩46,952 | ||||||
A | 670040088 | ₩49,385 | ||||||
A | 670040096 | ₩51,030 | ||||||
A | 670040104 | ₩52,832 | ||||||
A | 670040006 | ₩25,707 |
웜 기어 호스 클램프, 연동
이상적인 Tridon 웜기어 호스 클램프는 화재 및 안전, 운송, 제조, 자동차 및 발전소 응용 분야에서 케이블 및 전선을 묶고 유압, 유체 및 냉각수 라인을 연결하도록 설계되었습니다. 이 연료 호스 클램프는 진동 및 우발적 충격에 대한 저항력을 제공하고 장기간 작동을 보장하는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로합니다. 일부 모델에는 호스 표면이 손상되지 않도록 보호하고 고정하는 동안 밴드 노치를 통해 전단되거나 돌출되는 것을 방지하는 라이너가 있습니다. 또한 정확한 압력 출력을 제공하고 진동으로 인한 풀림을 방지하는 나사 / 육각 너트 / 윙 너트 유형 고정 메커니즘이 장착되어 있습니다. 3/8, 5/16 및 1/4 인치 나사 크기의 다양한 연료 호스 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
이상적인 Tridon 웜기어 호스 클램프는 화재 및 안전, 운송, 제조, 자동차 및 발전소 응용 분야에서 케이블 및 전선을 묶고 유압, 유체 및 냉각수 라인을 연결하도록 설계되었습니다. 이 연료 호스 클램프는 진동 및 우발적 충격에 대한 저항력을 제공하고 장기간 작동을 보장하는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로합니다. 일부 모델에는 호스 표면이 손상되지 않도록 보호하고 고정하는 동안 밴드 노치를 통해 전단되거나 돌출되는 것을 방지하는 라이너가 있습니다. 또한 정확한 압력 출력을 제공하고 진동으로 인한 풀림을 방지하는 나사 / 육각 너트 / 윙 너트 유형 고정 메커니즘이 장착되어 있습니다. 3/8, 5/16 및 1/4 인치 나사 크기의 다양한 연료 호스 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | SAE 번호 | 밴드 재질 | 밴드 너비 | 나사 재질 | 나사 크기 | 두께 | 토크 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62602 | ₩15,365 | |||||||||
B | 5202070 | ₩8,120 | |||||||||
A | 6202 | ₩11,270 | |||||||||
C | 62M05 | ₩15,942 | |||||||||
D | 6306 | ₩19,127 | |||||||||
E | 62606 | ₩16,520 | |||||||||
F | 6706-5 | ₩17,202 | |||||||||
B | 5203070 | ₩7,857 | |||||||||
G | 6706170 | ₩12,407 | |||||||||
B | 5206070 | ₩10,255 | |||||||||
H | 6806 | ₩19,757 | |||||||||
I | 5406 | ₩30,975 | |||||||||
A | 6203 | ₩11,270 | |||||||||
J | 5706 | ₩14,945 | |||||||||
F | 6708-5 | ₩17,377 | |||||||||
J | 5708 | ₩14,577 | |||||||||
D | 6308 | ₩19,372 | |||||||||
G | 6708170 | ₩12,652 | |||||||||
B | 5208070 | ₩10,500 | |||||||||
G | 6710170 | ₩13,195 | |||||||||
D | 6310 | ₩19,827 | |||||||||
H | 6810 | ₩19,967 | |||||||||
I | 5410 | ₩45,430 | |||||||||
C | 62M10 | ₩17,412 | |||||||||
B | 5210070 | ₩9,310 |
연료 분사 호스 클램프, 소형
이상적인 Tridon 연료 분사 호스 클램프는 자동차, 산업 기계 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 연료 라인 분사 호스를 클램핑하도록 설계되었습니다. 이 연료 분사 클램프는 설치 시 분사 호스를 손상으로부터 보호하는 넓은 압연 가장자리 밴드와 정밀한 압력 출력과 균일한 밀봉을 보장하는 특수 너트 및 볼트 조임 메커니즘이 특징입니다. 이 클램프는 또한 장기 내구성과 높은 재사용성을 제공하는 도금 탄소강 구조를 특징으로 합니다. 1/2, 9/16 및 5/8인치 직경으로 제공되는 다양한 연료 호스 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
이상적인 Tridon 연료 분사 호스 클램프는 자동차, 산업 기계 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 연료 라인 분사 호스를 클램핑하도록 설계되었습니다. 이 연료 분사 클램프는 설치 시 분사 호스를 손상으로부터 보호하는 넓은 압연 가장자리 밴드와 정밀한 압력 출력과 균일한 밀봉을 보장하는 특수 너트 및 볼트 조임 메커니즘이 특징입니다. 이 클램프는 또한 장기 내구성과 높은 재사용성을 제공하는 도금 탄소강 구조를 특징으로 합니다. 1/2, 9/16 및 5/8인치 직경으로 제공되는 다양한 연료 호스 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 트리 돈 632012 | ₩595,717 | ||||||
A | 트리 돈 632024 | ₩967,662 | ||||||
A | 트리 돈 632036 | ₩863,187 | ||||||
A | 트리 돈 632048 | ₩515,147 | ||||||
A | 트리 돈 632060 | ₩414,120 | ||||||
A | 트리 돈 632006 | ₩793,887 |
호스 클램프, T- 볼트
이상적인 Tridon t-볼트 클램프는 높은 진동과 충격을 받기 쉬운 자동차, 농업, 생산 및 운송 분야에 가장 적합합니다. 이 t-볼트 호스 클램프는 균일한 씰링 압력과 안정적인 씰을 위한 균일한 응력 분포를 제공하는 넓은 밴드와 용접된 300 스테인리스 스틸 밴드, 브리지 및 t-볼트를 특징으로 하며 높은 충격 강도를 제공하고 작업 현장의 남용, 유압 유체 및 연마재를 견딜 수 있습니다. 높은 내구성을 보장하면서 화학 물질. 또한 정밀한 압력 출력 및 재사용을 위해 육각 너트 유형의 고정 메커니즘이 장착되어 있습니다. 1.375, 1.5, 1.625 및 1.75인치 직경으로 제공되는 다양한 볼트 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
이상적인 Tridon t-볼트 클램프는 높은 진동과 충격을 받기 쉬운 자동차, 농업, 생산 및 운송 분야에 가장 적합합니다. 이 t-볼트 호스 클램프는 균일한 씰링 압력과 안정적인 씰을 위한 균일한 응력 분포를 제공하는 넓은 밴드와 용접된 300 스테인리스 스틸 밴드, 브리지 및 t-볼트를 특징으로 하며 높은 충격 강도를 제공하고 작업 현장의 남용, 유압 유체 및 연마재를 견딜 수 있습니다. 높은 내구성을 보장하면서 화학 물질. 또한 정밀한 압력 출력 및 재사용을 위해 육각 너트 유형의 고정 메커니즘이 장착되어 있습니다. 1.375, 1.5, 1.625 및 1.75인치 직경으로 제공되는 다양한 볼트 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 300110138 | ₩61,722 | ||||||
A | 300110150 | ₩59,675 | ||||||
A | 300110163 | ₩58,835 | ||||||
A | 300110175 | ₩55,562 | ||||||
A | 300110200 | ₩59,219 | ||||||
A | 300110225 | ₩56,612 | ||||||
A | 300110238 | ₩56,700 | ||||||
A | 300110250 | ₩56,944 | ||||||
A | 300110263 | ₩58,852 | ||||||
A | 300110188 | ₩55,527 | ||||||
A | 300110213 | ₩57,277 | ||||||
A | 300110275 | ₩62,510 | ||||||
A | 300110300 | ₩60,200 | ||||||
A | 300110325 | ₩58,240 | ||||||
A | 300110338 | ₩59,692 | ||||||
A | 300110350 | ₩60,619 | ||||||
A | 300110363 | ₩60,637 | ||||||
A | 300110288 | ₩58,835 | ||||||
A | 300110313 | ₩63,367 | ||||||
A | 300110375 | ₩60,375 | ||||||
A | 300110400 | ₩62,877 | ||||||
A | 300110425 | ₩62,405 | ||||||
A | 300110450 | ₩62,947 | ||||||
A | 300110475 | ₩64,137 | ||||||
A | 300110500 | ₩68,355 |
웜 기어 호스 클램프, 퀵 릴리스
이상적인 Tridon 퀵 릴리스 웜기어 호스 클램프는 자동차, 냉동, 전기 및 전자, 저장, 유압 장비 및 생산 응용 분야의 케이블 묶음, 매달린 주의 표시 및 폐쇄 시스템 작동 외에도 유체, 냉각수 및 유압 라인에 적합합니다. 이 웜 구동 호스 클램프는 빠르고 번거롭지 않은 설치 및 유지 관리를 위한 스위블 액션 나사 잠금 메커니즘과 높은 충격 강도를 제공하고 거친 외부 조건과 연마성 액체 및 화학 물질에 대한 완벽한 보호를 제공하는 200 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다. 도금된 탄소강 소재의 다양한 웜 드라이브 호스 클램프와 410 SS 나사 버전 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
이상적인 Tridon 퀵 릴리스 웜기어 호스 클램프는 자동차, 냉동, 전기 및 전자, 저장, 유압 장비 및 생산 응용 분야의 케이블 묶음, 매달린 주의 표시 및 폐쇄 시스템 작동 외에도 유체, 냉각수 및 유압 라인에 적합합니다. 이 웜 구동 호스 클램프는 빠르고 번거롭지 않은 설치 및 유지 관리를 위한 스위블 액션 나사 잠금 메커니즘과 높은 충격 강도를 제공하고 거친 외부 조건과 연마성 액체 및 화학 물질에 대한 완벽한 보호를 제공하는 200 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다. 도금된 탄소강 소재의 다양한 웜 드라이브 호스 클램프와 410 SS 나사 버전 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5612 | ₩18,655 | ||||||||
A | 5812 | ₩29,645 | ||||||||
A | 5820 | ₩30,800 | ||||||||
A | 5620 | ₩26,565 | ||||||||
A | 5624 | ₩27,615 | ||||||||
A | 5824 | ₩31,745 | ||||||||
A | 5628 | ₩30,415 | ||||||||
A | 5828 | ₩39,760 | ||||||||
A | 5636 | ₩43,120 | ||||||||
A | 5836 | ₩48,422 | ||||||||
A | 5848 | ₩43,697 | ||||||||
A | 5648 | ₩34,440 | ||||||||
A | 5856 | ₩60,217 | ||||||||
A | 5656 | ₩55,072 | ||||||||
A | 5872 | ₩64,347 | ||||||||
A | 5672 | ₩60,812 | ||||||||
A | 5688 | ₩35,472 | ||||||||
A | 5888 | ₩74,725 | ||||||||
A | 56104 | ₩69,125 | ||||||||
A | 58104 | ₩73,325 | ||||||||
A | 56188 | ₩53,182 |
호스 클램프 스테인리스 스틸 최소 직경 1-1/4 Sae 24 - 10개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5324 | AB4EMR | ₩ 27,545 |
더 알아보기
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 안전표시
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 피팅
- 로터리 펌프
- 냉장고 / 냉동고 / 제빙기 Acc
- 구출 및 구조 장갑
- 멀티 헤드 연산자
- 드럼 랙커
- 3M 매우 미세한 등급, 샌딩 시트
- APPROVED VENDOR 표준 스파우트, 비 통풍 세척 병, 넓은 입
- IGUS EFOI 시리즈 플랜지 베어링
- VULCAN HART 어셈블리, 스테인리스 스틸
- ZURN 무수 소변기 밀봉제, 브랜드 Zurn에 적합
- STREAMLIGHT LED 헤드램프, 알루미늄
- AIPHONE 콜 엔트런스 스테이션, IX 시리즈와 함께 사용
- MILWAUKEE 스트링 트리머
- JB INDUSTRIES 밸브 코어
- PRECISION 팔꿈치