그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웜 기어 호스 클램프 |
밴드 재질 | 201 / 301 스테인레스 스틸 |
밴드 너비 | 9 / 16 " |
클램프 타입 | 신속 이탈 |
주택 자재 | 201 / 301 스테인레스 스틸 |
맥스. 클램프 직경 | 2.25 " |
미터법 Dia. 맥스. | 57mm |
미터법 Dia. 최소 | 25.4mm |
최소 클램프 직경 | 1" |
SAE 번호 | 28 |
나사 재질 | 도금 된 탄소강 |
나사 크기 | 5 / 16 " |
토크 | 30 인치-파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | MX |
모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5620 | 1.75 " | 44.45mm | 19mm | 3 / 4 " | 20 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 31,202 | |
5624 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 32,445 | |
5636 | 2.75 " | 69.85mm | 25.4mm | 1" | 36 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 43,120 | |
5656 | 4" | 101.6mm | 25.4mm | 1" | 56 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 55,072 | |
5672 | 5" | 127mm | 50.8mm | 2" | 72 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 60,812 | |
56104 | 7.75 " | 177.8mm | 44.45mm | 1.75 " | 104 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 69,125 | |
5812 | 1.25 " | 31.75mm | 12.7mm | 1 / 2 " | 12 | 410 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 34,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.