TRIDON 웜기어 호스 클램프, 퀵 릴리스
스타일 | 모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5612 | 1.25 " | 32mm | 13mm | 1 / 2 " | 12 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 21,927 | |
A | 5812 | 1.25 " | 31.75mm | 12.7mm | 1 / 2 " | 12 | 410 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 34,825 | |
A | 5820 | 1.75 " | 44.45mm | 19.05mm | 3 / 4 " | 20 | 410 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 36,172 | |
A | 5620 | 1.75 " | 44.45mm | 19mm | 3 / 4 " | 20 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 31,202 | |
A | 5624 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 32,445 | |
A | 5824 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | 410 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 37,292 | |
A | 5628 | 2.25 " | 57mm | 25.4mm | 1" | 28 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 35,735 | |
A | 5828 | 2.25 " | 57.15mm | 25.4mm | 1" | 28 | 410 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 42,752 | |
A | 5636 | 2.75 " | 69.85mm | 25.4mm | 1" | 36 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 43,120 | |
A | 5836 | 2.75 " | 69.85mm | 25.4mm | 1" | 36 | 410 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 48,422 | |
A | 5848 | 3.5 " | 88.9mm | 38.1mm | 1.5 " | 48 | 410 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 46,725 | |
A | 5648 | 3.5 " | 90mm | 42mm | 1.5 " | 48 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 40,460 | |
A | 5856 | 4" | 101.6mm | 25.4mm | 1" | 56 | 410 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 60,217 | |
A | 5656 | 4" | 101.6mm | 25.4mm | 1" | 56 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 55,072 | |
A | 5672 | 5" | 127mm | 50.8mm | 2" | 72 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 60,812 | |
A | 5872 | 5" | 127mm | 51mm | 2" | 72 | 410 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 64,347 | |
A | 5688 | 6" | 152mm | 51mm | 2" | 88 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 38,902 | |
A | 5888 | 6" | 203.2mm | 50.8mm | 2" | 88 | 410 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 74,725 | |
A | 58104 | 7.75 " | 177.8mm | 44.45mm | 1.75 " | 104 | 410 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 73,325 | |
A | 56104 | 7.75 " | 177.8mm | 44.45mm | 1.75 " | 104 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 69,125 | |
A | 56188 | 12.25 " | 311mm | 60mm | 2" | 188 | 도금 된 탄소강 | 5 / 16 " | ₩ 56,752 |
웜 기어 호스 클램프, 퀵 릴리스
이상적인 Tridon 퀵 릴리스 웜기어 호스 클램프는 자동차, 냉동, 전기 및 전자, 저장, 유압 장비 및 생산 응용 분야의 케이블 묶음, 매달린 주의 표시 및 폐쇄 시스템 작동 외에도 유체, 냉각수 및 유압 라인에 적합합니다. 이 웜 구동 호스 클램프는 빠르고 번거롭지 않은 설치 및 유지 관리를 위한 스위블 액션 나사 잠금 메커니즘과 높은 충격 강도를 제공하고 거친 외부 조건과 연마성 액체 및 화학 물질에 대한 완벽한 보호를 제공하는 200 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다. 도금된 탄소강 소재의 다양한 웜 드라이브 호스 클램프와 410 SS 나사 버전 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 이송 탱크
- 드라이버 비트 세트
- 전선로 및 케이블 트레이
- 드레인 건 및 키트
- 패널 톱 액세서리
- 절단공구
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 폼
- 호이스트 및 트롤리
- Enclosures
- APPROVED VENDOR 유리 시약 병
- E JAMES & CO Viton 튜브 1/4 인치
- WALTER TOOLS Maximiza 유형, 솔리드 초경 Jobber 드릴 비트
- BURNDY YGHC 시리즈 압축 커넥터
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 자체 접지 XNUMX방향 토글 스위치
- NUPLA 인체공학적 파워 슬레지 해머
- AIPHONE 오디오 마스터 스테이션 호출
- HUMBOLDT 경제적인 박스 퍼니스
- BALDOR / DODGE 5V 좁은 V 벨트
- BALDOR / DODGE GTEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링