TRIDON 연료 분사 호스 클램프, 소형
Tridon 연료 분사 호스 클램프는 자동차, 배관 및 해양 산업에서 호스와 피팅 사이에 안정적이고 누출 방지 연결을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52F13 | 1 / 2 " | 13mm | 11mm | 7 / 16 " | 4 | ₩ 20,055 | |
A | 52F16 | 5 / 8 " | 16mm | 14mm | 9 / 16 " | 8 | ₩ 20,055 | |
A | 52F15 | 9 / 16 " | 15mm | 13mm | 1 / 2 " | 6 | ₩ 20,055 |
연료 분사 호스 클램프, 소형
이상적인 Tridon 연료 분사 호스 클램프는 자동차, 산업 기계 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 연료 라인 분사 호스를 클램핑하도록 설계되었습니다. 이 연료 분사 클램프는 설치 시 분사 호스를 손상으로부터 보호하는 넓은 압연 가장자리 밴드와 정밀한 압력 출력과 균일한 밀봉을 보장하는 특수 너트 및 볼트 조임 메커니즘이 특징입니다. 이 클램프는 또한 장기 내구성과 높은 재사용성을 제공하는 도금 탄소강 구조를 특징으로 합니다. 1/2, 9/16 및 5/8인치 직경으로 제공되는 다양한 연료 호스 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 이 아이디얼 Tridon 연료 분사 호스 클램프는 아연 도금 강철 밴드와 나사가 있어 내구성과 내식성이 향상되었습니다.
- 그들은 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 아연 도금된 탄소강으로 만들어진 나사를 가지고 있습니다.
- 이 연동 클램프는 설치 시 주입 호스가 손상되지 않도록 보호하는 넓은 압연 가장자리 밴드와 정밀한 압력 출력과 균일한 밀봉을 보장하는 특수 너트 및 볼트 조임 메커니즘이 특징입니다.
자주 묻는 질문
호스 클램프를 어떻게 조정합니까?
피팅 주위에 호스의 가장자리를 놓습니다. 스크루드라이버/토크 렌치로 클램프를 조여 호스를 제자리에 고정합니다.
이 Tridon 연료 분사 호스 클램프를 유지하는 방법은 무엇입니까?
- 클램프에 마모 또는 손상 징후가 있는지 정기적으로 확인하십시오.
- 깨끗하고 마른 천을 사용하여 클램프를 닦고 먼지나 이물질을 제거하십시오.
- 진동이나 온도 변화로 인해 풀릴 수 있으므로 필요에 따라 클램프를 조입니다.
- 클램프를 너무 세게 조이지 마십시오. 호스나 피팅이 손상될 수 있습니다.
- 클램프가 손상되거나 마모되면 누출 또는 기타 문제를 방지하기 위해 즉시 교체하십시오.
올바른 크기의 연료 분사 클램프를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 호스의 직경을 측정하십시오.
- 연료 분사 호스의 클램프 크기 범위를 확인하십시오.
- 적절한 클램프 스타일을 선택하십시오.
- 클램프의 고정력을 고려하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 용접 팁
- 자기장 측정
- 멤브레인 에어 드라이어
- 타이어 인플레이션 케이지 액세서리
- 진공 압력 스위치
- 브러시 롤러 및 트레이
- 연마 숫돌
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 솔레노이드
- 합금강
- HYDE 페인트 믹서
- NEW PIG 접착식 흡수 패드
- DAYTON 벨트 구동 다운 블라스트 인공 호흡기
- RANCO 소형 이중 압력 제어 장치, SPST, 24/240V
- DAYTON 하이트렐 조 커플링 인서트, 탄
- PETERSEN PRODUCTS 261 시리즈 핫 탭퍼
- BATTALION 월 베이스 몰딩
- COOPER B-LINE 플랜지 클립
- DAYTON 진동 팬 모터
- BALDOR / DODGE SXRH-E, 편심 칼라 볼 베어링