그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 분사 호스 클램프 |
밴드 재질 | 아연 도금 탄소강 |
밴드 너비 | 1 / 2 " |
클램프 타입 | 연동 |
맥스. 클램프 직경 | 5 / 8 " |
미터법 Dia. 맥스. | 16mm |
미터법 Dia. 최소 | 14mm |
최소 클램프 직경 | 9 / 16 " |
SAE 번호 | 8 |
나사 재질 | 아연 도금 탄소강 |
나사 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.