TRIDON 호스 클램프, 웜 기어, 해양 등급
필터
밴드 재질 : 301 스테인레스 스틸 , 대역폭: 1 / 2 " , 클램프 유형: 해양 등급 , 하우징 재질: 301 스테인레스 스틸 , 나사 재질: 305 스테인레스 스틸 , 나사 크기: 5 / 16 " , 두께: 0.022 " , 토크: 35 인치-파운드
스타일 | 모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 670040008 | 1" | 25.4mm | 11mm | 7 / 16 " | 8 | ₩ 25,707 | |
A | 670040010 | 1-1 / 16 " | 41.27mm | 13mm | 1 / 2 " | 10 | ₩ 25,707 | |
A | 670040016 | 1.5 " | 38.1mm | 18mm | 11 / 16 " | 16 | ₩ 26,617 | |
A | 670040012 | 1.25 " | 31.75mm | 13mm | 1 / 2 " | 12 | ₩ 25,707 | |
A | 670040020 | 1.75 " | 44.45mm | 19mm | 3 / 4 " | 20 | ₩ 27,300 | |
A | 670040024 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | ₩ 29,382 | |
A | 670040032 | 2.5 " | 63.5mm | 38mm | 1.5 " | 32 | ₩ 30,817 | |
A | 670040028 | 2.25 " | 57.15mm | 31.75mm | 1.25 " | 28 | ₩ 29,382 | |
A | 670040036 | 2.75 " | 69.85mm | 44.45mm | 1.75 " | 36 | ₩ 31,395 | |
A | 670040040 | 3" | 76.2mm | 50.8mm | 2" | 40 | ₩ 33,617 | |
A | 670040048 | 3.5 " | 88.9mm | 63.5mm | 2.5 " | 48 | ₩ 37,712 | |
A | 670040044 | 3.25 " | 82.55mm | 57.15mm | 2.25 " | 44 | ₩ 36,872 | |
A | 670040052 | 3.75 " | 95.25mm | 69.85mm | 2.75 " | 52 | ₩ 41,072 | |
A | 670040056 | 4" | 101.6mm | 76.2mm | 3" | 56 | ₩ 41,510 | |
A | 670040064 | 4.5 " | 114.3mm | 64mm | 2.5 " | 64 | ₩ 44,852 | |
A | 670040060 | 4.25 " | 107.95mm | 82.55mm | 3.25 " | 60 | ₩ 28,787 | |
A | 670040072 | 5" | 127mm | 76mm | 3" | 72 | ₩ 46,480 | |
A | 670040080 | 5.5 " | 139.7mm | 89mm | 3.5 " | 80 | ₩ 46,952 | |
A | 670040088 | 6" | 152.4mm | 102mm | 4" | 88 | ₩ 49,385 | |
A | 670040096 | 6.5 " | 165.1mm | 114mm | 4.5 " | 96 | ₩ 51,030 | |
A | 670040104 | 7" | 177.8mm | 127mm | 5" | 104 | ₩ 52,832 | |
A | 670040006 | 7 / 8 " | 22.23mm | 9.53mm | 3 / 8 " | 6 | ₩ 25,707 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 발전기 전환 스위치-수동
- 전기 장갑 액세서리
- 스파크 방지 송풍기
- 리벳 발표자
- 클램프 수리
- 선반 및 보관 랙
- 살충제 및 해충 구제
- 걸레/물티슈
- 손 및 휴대용 램프
- 후크
- BRADY 회로 차단기 잠금 레일
- SALISBURY 클래스 2 성형 슬리브
- E JAMES & CO 스폰지 롤, 네오프렌
- HOSE MASTER 호스 메탈 1/2 인치
- 3M 핫멜트 애플리케이터
- ACROVYN 내부 모서리, 충격 방지
- COOPER B-LINE B267L XNUMX홀 왼쪽 단일 코너 윙 피팅
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 12-24 Unc Lh
- ANVIL Xxh 탭 불 플러그
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 소켓, EPDM