그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웜 기어 호스 클램프 |
밴드 재질 | 301 스테인레스 스틸 |
밴드 너비 | 1 / 2 " |
클램프 타입 | 해양 등급 |
주택 자재 | 301 스테인레스 스틸 |
맥스. 클램프 직경 | 1.75 " |
미터법 Dia. 맥스. | 44.45mm |
미터법 Dia. 최소 | 19mm |
최소 클램프 직경 | 3 / 4 " |
SAE 번호 | 20 |
나사 재질 | 305 스테인레스 스틸 |
나사 크기 | 5 / 16 " |
두께 | 0.022 " |
토크 | 35 인치-파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670040006 | 7 / 8 " | 22.23mm | 9.53mm | 3 / 8 " | 6 | ₩ 25,707 | |
670040008 | 1" | 25.4mm | 11mm | 7 / 16 " | 8 | ₩ 25,707 | |
670040010 | 1-1 / 16 " | 41.27mm | 13mm | 1 / 2 " | 10 | ₩ 25,707 | |
670040012 | 1.25 " | 31.75mm | 13mm | 1 / 2 " | 12 | ₩ 25,707 | |
670040016 | 1.5 " | 38.1mm | 18mm | 11 / 16 " | 16 | ₩ 26,617 | |
670040024 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | ₩ 29,382 | |
670040028 | 2.25 " | 57.15mm | 31.75mm | 1.25 " | 28 | ₩ 29,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.