그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웜 기어 호스 클램프 |
밴드 재질 | 201 / 301 스테인레스 스틸 |
밴드 너비 | 1 / 2 " |
클램프 타입 | 턴키 |
주택 자재 | 201 / 301 스테인레스 스틸 |
맥스. 클램프 직경 | 5 / 8 " |
미터법 Dia. 맥스. | 15.87mm |
미터법 Dia. 최소 | 6.35mm |
최소 클램프 직경 | 1 / 4 " |
SAE 번호 | 4 |
나사 재질 | 도금 강철 및 열가소성 |
두께 | 0.023 " |
토크 | 30 ~ 35 인치 -lb. |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.14 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
모델 | 나사 재질 | 밴드 재질 | 주택 자재 | 토크 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Y012 | 도금 강철 및 열가소성 | 201 / 301 스테인레스 스틸 | 201 / 301 스테인레스 스틸 | 35 인치-파운드 | 1.25 " | 31.75mm | 13mm | 1 / 2 " | ₩ 21,822 | |
5Y020 | 도금 강철 및 열가소성 | 201 / 301 스테인레스 스틸 | 201 / 301 스테인레스 스틸 | 35 인치-파운드 | 1.75 " | 38.1mm | 17.46mm | 3 / 4 " | ₩ 23,642 | |
5Y028 | 도금 강철 및 열가소성 | 201 / 301 스테인레스 스틸 | 201 / 301 스테인레스 스틸 | 35 인치-파운드 | 2.25 " | 57.15mm | 31.75mm | 1.25 " | ₩ 27,125 | |
5Y036 | 도금 강철 및 열가소성 | 201 / 301 스테인레스 스틸 | 201 / 301 스테인레스 스틸 | 35 인치-파운드 | 2.75 " | 69.85mm | 44.45mm | 1.75 " | ₩ 29,750 | |
5Y048 | 도금 강철 및 열가소성 | 201 / 301 스테인레스 스틸 | 201 / 301 스테인레스 스틸 | 35 인치-파운드 | 3.5 " | 88.9mm | 63.5mm | 2.5 " | ₩ 36,067 | |
5Y064V | 아연도 금강 | 301 스테인레스 스틸 | 201 스테인레스 스틸 | 30 인치-파운드 | 4.5 " | 114mm | 64mm | 2.5 " | ₩ 9,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.