그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웜 기어 호스 클램프 |
밴드 재질 | 201 / 301 스테인레스 스틸 |
밴드 너비 | 1 / 2 " |
클램프 타입 | 줄지어 |
주택 자재 | 201 / 301 스테인레스 스틸 |
맥스. 클램프 직경 | 4.5 " |
미터법 Dia. 맥스. | 114.3mm |
미터법 Dia. 최소 | 90.47mm |
최소 클램프 직경 | 3-9 / 16 " |
SAE 번호 | 64 |
나사 재질 | 도금 된 탄소강 |
나사 크기 | 5 / 16 " |
두께 | 0.022 " |
토크 | 35 인치-파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | MX |
모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306 | 7 / 8 " | 22.23mm | 15.88mm | 5 / 8 " | 6 | ₩ 25,655 | |
5308 | 1" | 25.4mm | 15.88mm | 5 / 8 " | 8 | ₩ 24,797 | |
5310 | 1-1 / 16 " | 26.98mm | 19.05mm | 3 / 4 " | 10 | ₩ 25,147 | |
5320 | 1.75 " | 44.45mm | 28.58mm | 1.125 " | 20 | ₩ 27,265 | |
5328 | 2.25 " | 57.15mm | 33.34mm | 1-5 / 16 " | 28 | ₩ 28,017 | |
5336 | 2.75 " | 69.85mm | 46.04mm | 1-13 / 16 " | 36 | ₩ 28,682 | |
5340 | 3" | 76.2mm | 52.39mm | 2-1 / 16 " | 40 | ₩ 29,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.