항목 | 웜 기어 호스 클램프 |
밴드 재질 | 201 스테인레스 스틸 |
밴드 너비 | 1 / 2 " |
클램프 타입 | 군사 등급 |
주택 자재 | 201 스테인레스 스틸 |
맥스. 클램프 직경 | 3.5 " |
미터법 Dia. 맥스. | 89mm |
미터법 Dia. 최소 | 65mm |
최소 클램프 직경 | 2-9 / 16 " |
SAE 번호 | 48 |
나사 재질 | 201 / 301 스테인레스 스틸 |
나사 크기 | 5 / 16 " |
토크 | 35 인치-파운드 |
선박 중량 (kg) | 9.41 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
트리 돈 632006 | 7 / 8 " | 22mm | 10mm | 3 / 8 " | 6 | ₩ 793,887 | |
트리 돈 632012 | 1.25 " | 32mm | 13mm | 1 / 2 " | 12 | ₩ 595,717 | |
트리 돈 632024 | 2" | 51mm | 25.4mm | 1" | 24 | ₩ 967,662 | |
트리 돈 632036 | 2.75 " | 70mm | 44mm | 1.75 " | 36 | ₩ 863,187 | |
트리 돈 632060 | 4.25 " | 108mm | 84mm | 3-5 / 16 " | 60 | ₩ 414,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.