와이어 엔드 커넥터
C 모양 압축 커넥터
Fingrip 시리즈 퀵 디스커넥트
스타일 | 모델 | 지휘자 범위 | 절연 타입 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL1425X03D | RFQ | |||||
B | Q14F18X02D | RFQ | |||||
B | Q14F25X03D | RFQ | |||||
A | FL1825X03D | RFQ | |||||
C | FQN14F25X03D | RFQ | |||||
D | QP10F25X03BG25 | RFQ | |||||
C | FQN18F25X03D | RFQ | |||||
A | FL1025X03D | RFQ | |||||
B | Q14F11X02D | RFQ | |||||
E | FQN10F25X03D | RFQ | |||||
D | QN18F18X02D | RFQ | |||||
D | QP10F25X03D | RFQ | |||||
D | QP14F18X02D | RFQ | |||||
D | QP14F11X02D | RFQ | |||||
D | QP14F25X03D | RFQ | |||||
D | QN14F25X03D | RFQ | |||||
D | QP18F18X02D | RFQ | |||||
D | QP18F25X03D | RFQ |
Led 떠꺼머리
포크 그린이있는 접지 테일
접지 테일 2 선 녹색
커넥터
Conector 오른쪽 팔꿈치 크림프
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 커넥터 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4120P | ₩14,035 | |||
B | 4120N | ₩14,035 | |||
C | 416320-525-001N | ₩19,722 |
고정 나사 기계식 커넥터
스타일 | 모델 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 스터드 크기 | 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30 - 1222G | ₩16,187 | 10 | ||||||
B | 30-210 | ₩202,650 | 100 | ||||||
C | 30-211 | ₩244,579 | 100 | ||||||
D | 30 - 1293G | ₩19,407 | 10 | ||||||
E | 30 - 1294G | ₩22,452 | 10 | ||||||
C | 30-222 | ₩290,027 | 100 |
푸시 인 커넥터
알루미늄 압축 핀 어댑터
Burndy 알루미늄 압축 핀 어댑터는 기계식 커넥터에서 구리 및 알루미늄 도체의 안정적인 종단을 위해 패널 보드 장비, 미터 소켓 및 성형 케이스 회로 차단기의 기계식 커넥터와 함께 사용됩니다. 바이메탈 부식을 방지하고 가능한 가장 짧은 커넥터 길이를 제공하기 위해 전기 주석 도금 설계가 특징입니다. 이 어댑터는 EPDM 고무 커버와 통합되어 테이핑을 제거하고 0.6, 1.11 및 1.46인치 너비로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 오프셋 어댑터 MY29-3 다이리스 Hytool 크림퍼와 함께 사용.
Burndy 알루미늄 압축 핀 어댑터는 기계식 커넥터에서 구리 및 알루미늄 도체의 안정적인 종단을 위해 패널 보드 장비, 미터 소켓 및 성형 케이스 회로 차단기의 기계식 커넥터와 함께 사용됩니다. 바이메탈 부식을 방지하고 가능한 가장 짧은 커넥터 길이를 제공하기 위해 전기 주석 도금 설계가 특징입니다. 이 어댑터는 EPDM 고무 커버와 통합되어 테이핑을 제거하고 0.6, 1.11 및 1.46인치 너비로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 오프셋 어댑터 MY29-3 다이리스 Hytool 크림퍼와 함께 사용.
오프셋 어댑터, Al/Cu 정격 전선 유형, 알루미늄
Burndy AL 오프셋 어댑터는 손쉬운 설치를 위해 가장 짧은 커넥터 길이 설계를 제공할 뿐만 아니라 기계적 커넥터에서 구리 및 알루미늄 전도체의 안정적인 종단을 위해 설계되었습니다. 이 제품은 바이메탈 부식을 견디기 위해 견고한 전기 주석 도금 마감 처리된 모든 알루미늄 구조를 특징으로 하며 오프셋 플러그 디자인은 장비와 도체 사이의 간섭을 줄이면서 제한된 공간의 유연성과 최대 사용을 가능하게 합니다. 또한 이러한 어댑터는 밀폐 연결을 위해 공장에서 미리 채워진 Penetrox 산화물과 함께 제공되며 우수한 내마모성 및 내후성을 위한 EPDM 고무 커버를 포함합니다. 원치 않는 이물질로부터 안전을 보장하는 플라스틱 편의 팩으로 제공되는 핀 단자 커넥터에서 사용할 수 있는 다양한 어댑터 중에서 선택하십시오.
Burndy AL 오프셋 어댑터는 손쉬운 설치를 위해 가장 짧은 커넥터 길이 설계를 제공할 뿐만 아니라 기계적 커넥터에서 구리 및 알루미늄 전도체의 안정적인 종단을 위해 설계되었습니다. 이 제품은 바이메탈 부식을 견디기 위해 견고한 전기 주석 도금 마감 처리된 모든 알루미늄 구조를 특징으로 하며 오프셋 플러그 디자인은 장비와 도체 사이의 간섭을 줄이면서 제한된 공간의 유연성과 최대 사용을 가능하게 합니다. 또한 이러한 어댑터는 밀폐 연결을 위해 공장에서 미리 채워진 Penetrox 산화물과 함께 제공되며 우수한 내마모성 및 내후성을 위한 EPDM 고무 커버를 포함합니다. 원치 않는 이물질로부터 안전을 보장하는 플라스틱 편의 팩으로 제공되는 핀 단자 커넥터에서 사용할 수 있는 다양한 어댑터 중에서 선택하십시오.
암 핀 플러그
Conector 왼쪽 팔꿈치 크림프
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 커넥터 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4220N | ₩14,035 | |||
B | 4220P | ₩14,262 | |||
C | 426320-525-001N | ₩19,722 |
지하 트위스트 온 와이어코넥터
절연 및 비 절연 페룰
스타일 | 모델 | 절연 타입 | 최대 온도 | 전체 길이 | 와이어 범위 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F85-18-C | ₩112,210 | 100 | |||||
B | F80-10-M | ₩245,892 | 1000 | |||||
C | F78-10-M | ₩238,822 | 1000 | |||||
D | F83-15-D | ₩424,742 | 500 | |||||
E | F84-15-TL | ₩182,420 | 250 | |||||
F | F87-25-C | ₩550,252 | 100 | |||||
G | F83-12-D | ₩286,650 | 500 | |||||
H | F82-15-M | ₩672,087 | 1000 | |||||
I | F84-12-TL | ₩147,350 | 250 | |||||
J | F82-12-M | ₩369,442 | 1000 | |||||
K | F80-12-M | ₩271,757 | 1000 | |||||
L | FSD77-10-D | ₩214,550 | 500 | |||||
M | FSD81-12-C | ₩76,020 | 100 | |||||
N | FTD75-8-D | ₩322,997 | 500 | |||||
O | FSD78-18-D | ₩311,325 | 500 | |||||
P | FSD79-8-D | ₩292,950 | 500 | |||||
Q | FSD77-8-DSL2 | ₩105,000 | 500 | |||||
R | FSD76-10-D | ₩195,054 | 500 | |||||
S | FSD77-12-D | ₩209,650 | 500 | |||||
N | FTD78-8-D | ₩443,240 | 500 | |||||
M | FSD80-12-D | ₩348,372 | 500 | |||||
M | FSD82-18-C | ₩130,637 | 100 | |||||
T | FSD86-16-L | ₩162,907 | 50 | |||||
N | FTD78-12-D | ₩467,705 | 500 | |||||
M | FSD73-8-D | ₩266,630 | 500 |
나일론 폐쇄 형 커넥터
커넥터
스타일 | 모델 | 최소 와이어 크기 | 색상 | 지휘자 크기 | 타입 | 폭 | 와이어 타입 | 커넥터 타입 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B/G+저그 | ₩386,137 | |||||||||
B | B / G + 박스 | ₩114,852 | |||||||||
C | T / R + 저그 | ₩406,157 | |||||||||
D | R / Y + 박스 | ₩79,607 | |||||||||
E | T / R + 상자 | ₩60,777 | |||||||||
F | R/Y+저그 | ₩287,962 | |||||||||
G | H-33 | ₩1,215,742 | |||||||||
H | T / Y + Jug | ₩211,872 | |||||||||
I | H-30 | ₩300,160 | |||||||||
I | H-30 | ₩2,207,257 | |||||||||
J | T / Y + 상자 | ₩43,540 | |||||||||
K | T/R+ 슈퍼 탄 | ₩6,300,000 | |||||||||
L | H-33 | ₩408,240 | |||||||||
M | O / B + 박스 | ₩54,494 | |||||||||
I | H-30 | ₩260,785 | |||||||||
N | H-31 | ₩320,740 | |||||||||
N | H-31 | ₩385,280 | |||||||||
O | O / B + 저그 | ₩229,565 | |||||||||
N | H-31 | ₩1,988,139 |
와이어코넥터
스타일 | 모델 | 와이어 타입 | 색상 | 커넥터 타입 | 높이 | 길이 | 맥스. 전압 | 타입 | 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-3627 | ₩24,622 | 100 | |||||||||
B | 30-3629 | ₩29,277 | 100 | |||||||||
C | 30-071 | ₩23,992 | 100 | |||||||||
D | 30-072 | ₩25,059 | 100 | |||||||||
E | 30-073 | ₩30,309 | 100 | |||||||||
F | 30-074 | ₩34,615 | 100 | |||||||||
G | 30-076 | ₩49,419 | 100 | |||||||||
H | 30-092 | ₩61,897 | 100 | |||||||||
I | 30-3628 | ₩24,902 | 100 | |||||||||
J | 30-342 | ₩49,157 | 50 | |||||||||
K | 30-451 | ₩41,615 | 100 | |||||||||
L | 30-452 | ₩55,387 | 100 | |||||||||
M | 30-454 | ₩35,455 | 25 | |||||||||
N | 30-165 | ₩261,922 | 25 | |||||||||
O | 30-076J | ₩69,265 | 150 | |||||||||
P | 30-451J | ₩78,575 | 225 | |||||||||
Q | 30-452J | ₩136,727 | 300 | |||||||||
R | 30-073J | ₩75,162 | 300 | |||||||||
S | 30-241J | ₩66,675 | 150 | |||||||||
T | 30-074J | ₩45,062 | 175 | |||||||||
U | 30-244J | ₩139,492 | 250 |
절연 전선 캡
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | + 98 65 03 | ₩21,245 | |||||
B | + 98 65 02 | ₩20,597 | |||||
C | + 98 65 01 | ₩21,070 | |||||
D | + 98 65 20 | ₩31,797 | |||||
E | + 98 65 30 | ₩36,487 | |||||
F | + 98 65 10 | ₩29,487 |
와이어 엔드 커넥터
와이어코넥터는 거의 모든 전기 프로젝트에 필요합니다. 전원 공급 장치를 강화하든 재배 선이 필요한 프로젝트 든 모든 곳에서 와이어코넥터가 필요합니다. Raptor Supplies 대부분의 프로젝트에 적합한 범용 와이어코넥터부터 색상 코드 핀이있는 특수 커넥터까지 모든 것이 있습니다. 프로젝트가 무엇이든 와이어코넥터가 필요할 때 신뢰할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 케미컬펌프
- 특수연마재
- 용접봉 및 와이어
- 무선 임팩트 렌치
- 벽 모서리 보호대
- 탄소 필터
- 걸쇠 자물쇠
- 체크 밸브를 열기위한 유압 파일럿
- RUBBERMAID 쓰레기통 상단
- PACKERS KROMER 툴 밸런서
- OMRON 내 소형 전력 계전기
- REES 40041 계열, 버섯 푸시 버튼
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 단극 조합 스위치 및 표시등
- MARTIN SPROCKET 10중 스톡 보어 C 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 3B-XNUMX 체인 번호
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, XNUMX개 분할 용접 가능 샤프트 칼라
- SPEEDAIRE 에어 임팩트 렌치
- HUB CITY 솔리드 출력 샤프트 오른쪽 웜기어
- VESTIL VPFG 시리즈 아연도금 접이식 게이트