이상적인 고정 나사 기계식 커넥터
필터
커넥터 유형 : 고정 나사 , 재료: 황동 , 유형: 고정 나사
스타일 | 모델 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 스터드 크기 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30 - 1222G | 0.7 " | 14 AWG 솔리드 | 2 AWG 솔리드 | 1 / 8 " | 0.72 " | 10 | ₩ 16,187 | |
B | 30-210 | 0.7 " | 14 AWG 솔리드 | 20 AWG 솔리드 | 1 / 8 " | 0.81 " | 100 | ₩ 202,650 | |
C | 30-211 | 0.98 " | 16 AWG 솔리드 | 12 AWG 솔리드 | 3 / 16 " | 0.81 " | 100 | ₩ 244,579 | |
D | 30 - 1293G | 0.98 " | 14 AWG 솔리드 | 20 AWG 솔리드 | 3 / 16 " | 4.56 | 10 | ₩ 19,407 | |
E | 30 - 1294G | 1.02 " | 10 AWG 솔리드 | 18 AWG 솔리드 | 1 / 4 " | 0.61 " | 10 | ₩ 22,452 | |
C | 30-222 | 1.02 " | 10 AWG 솔리드 | 18 AWG 솔리드 | 1 / 4 " | 0.77 " | 100 | ₩ 290,027 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이프 레벨 표시기
- 공기 통로
- 내화학성 및 일회용 의류 액세서리
- 체인 커플 링
- 출구 표시 LED 개장 키트
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 제품식별표
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 하수구
- 건벽/석고용 장비
- SANDUSKY LEE 책상 높이 보관 캐비닛, 표준 도어
- OSG VC-10 스파이럴 포인트 탭, V 코팅 마감
- MITUTOYO 다이얼 테스트
- LOUISVILLE FS2000 시리즈 유리섬유 계단 사다리
- ZURN 벽걸이, 스테인리스 스틸
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 11/16-16 Un
- DAZOR 형광등 45W 피벗 베이스 작업등, 33인치
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 세척 모터, C-Face Footless, 삼상
- PARLEC 플러시 육각 콜릿 너트
- WINTERS INSTRUMENTS 진공 게이지