항목 | 와이어코넥터 |
커넥터 타입 | 고정 나사 |
길이 | 0.98 " |
자재 | 황동 |
맥스. 지휘자 크기 | 14 AWG 솔리드 |
최소 지휘자 크기 | 20 AWG 솔리드 |
스터드 크기 | 3 / 16 " |
타입 | 고정 나사 |
폭 | 4.56 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 스터드 크기 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 1294G | 1.02 " | 10 AWG 솔리드 | 18 AWG 솔리드 | 1 / 4 " | 0.61 " | 10 | ₩ 22,452 | ||
30 - 1222G | 0.7 " | 14 AWG 솔리드 | 2 AWG 솔리드 | 1 / 8 " | 0.72 " | 10 | ₩ 16,187 | ||
30-210 | 0.7 " | 14 AWG 솔리드 | 20 AWG 솔리드 | 1 / 8 " | 0.81 " | 100 | ₩ 202,650 | ||
30-211 | 0.98 " | 16 AWG 솔리드 | 12 AWG 솔리드 | 3 / 16 " | 0.81 " | 100 | ₩ 244,580 | ||
30-222 | 1.02 " | 10 AWG 솔리드 | 18 AWG 솔리드 | 1 / 4 " | 0.77 " | 100 | ₩ 290,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.