BURNDY FQN14F25X03D 빠른 연결 해제, 16 AWG 도체 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 연결 해제 |
절연 타입 | 나일론 |
맥스. 전압 | 300V |
스트립 길이 | 3 / 8 " |
UPC | 7818102930344 |
폭 | 0.923 " |
프로덕트 | 모델 | 지휘자 범위 | 절연 타입 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP10F25X03D | 8.6 " | 비닐 | 600V | 0.98 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
QP14F25X03D | 8.95 " | 비닐 | 600V | 0.87 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN10F25X03D | - | 나일론 | 300V | 0.98 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN18F25X03D | - | 나일론 | 300V | - | 0.923 " | - | RFQ
| |
QP18F25X03D | 9.09 | 비닐 | 600V | 0.87 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FL1425X03D | - | - | - | 0.51 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
QN14F25X03D | 9.07 " | 나일론 | 300V | 0.87 " | 0.923 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.