항목 | 배터리 터미널 |
색상 | 주황색 |
컬러 코드 | 주황색 |
연결 재료 | 구리 / 주석 |
연결 유형 | 주름 |
커넥터 타입 | 주름 |
계량기 | 2/0 |
자재 | 주석 도금 된 구리 |
하위 카테고리 | 해당 사항 없음 |
타입 | 커넥터 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 커넥터 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4120N | 주름 | 주름 | ₩ 14,035 | ||
416320-525-001N | 납땜하다 | 납땜하다 | ₩ 19,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.