BUSSMANN 클래스 RK1 퓨즈: 시리즈 LPS-RK-SPI
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS-RK-110SPI | 잎 | 1.593 | 110 | 9.625 " | ₩ 696,727 | |
A | LPS-RK-600SPI | 잎 | 2.875 " | 600 | 13.375 " | ₩ 2,042,127 | |
A | LPS-RK-80SPI | 잎 | 1.125 " | 80 | 7.875 " | ₩ 316,767 | |
A | LPS-RK-450SPI | 잎 | 2.875 " | 450 | 13.375 " | ₩ 1,879,780 | |
A | LPS-RK-225SPI | 잎 | 2.375 " | 225 | 11.625 " | ₩ 1,560,492 | |
A | LPS-RK-200SPI | 잎 | 1.593 | 200 | 9.625 " | ₩ 681,467 | |
A | LPS-RK-150SPI | 잎 | 1.593 | 150 | 9.625 " | ₩ 798,507 | |
A | LPS-RK-125SPI | 잎 | 1.593 | 125 | 9.625 " | ₩ 734,422 | |
A | LPS-RK-90SPI | 잎 | 1.125 " | 90 | 7.875 " | ₩ 350,472 | |
A | LPS-RK-100SPI | 잎 | 1.125 " | 100 | 7.875 " | ₩ 313,075 | |
A | LPS-RK-500SPI | 잎 | 2.875 " | 500 | 13.375 " | ₩ 2,103,045 | |
A | LPS-RK-350SPI | 잎 | 2.375 " | 350 | 11.625 " | ₩ 1,530,410 | |
A | LPS-RK-400SPI | 잎 | 2.375 " | 400 | 11.625 " | ₩ 1,459,762 | |
A | LPS-RK-250SPI | 잎 | 2.375 " | 250 | 11.625 " | ₩ 1,302,665 | |
A | LPS-RK-300SPI | 잎 | 2.375 " | 300 | 11.625 " | ₩ 1,531,670 | |
A | LPS-RK-175SPI | 잎 | 1.593 | 175 | 9.625 " | ₩ 722,190 | |
A | LPS-RK-70SPI | 잎 | 1.125 " | 70 | 7.875 " | ₩ 312,760 | |
B | LPS-RK-40SPI | 원통 | 1 1 / 16 " | 40 | 5.5 " | ₩ 155,575 | |
B | LPS-RK-12SPI | 원통 | 13 / 16 " | 12 | 5" | ₩ 105,962 | |
B | LPS-RK-6SPI | 원통 | 13 / 16 " | 6 | 5" | ₩ 111,370 | |
B | LPS-RK-60SPI | 원통 | 1 1 / 16 " | 60 | 5.5 " | ₩ 150,745 | |
B | LPS-RK-50SPI | 원통 | 1 1 / 16 " | 50 | 5.5 " | ₩ 155,085 | |
B | LPS-RK-45SPI | 원통 | 1 1 / 16 " | 45 | 5.5 " | ₩ 184,992 | |
B | LPS-RK-15SPI | 원통 | 13 / 16 " | 15 | 5" | ₩ 97,282 | |
B | LPS-RK-9SPI | 원통 | 13 / 16 " | 9 | 5" | ₩ 120,925 | |
B | LPS-RK-8SPI | 원통 | 13 / 16 " | 8 | 5" | ₩ 112,192 | |
B | LPS-RK-30SPI | 원통 | 13 / 16 " | 30 | 5" | ₩ 100,450 | |
B | LPS-RK-25SPI | 원통 | 13 / 16 " | 25 | 5" | ₩ 101,377 | |
B | LPS-RK-6-1 / 4SPI | 원통 | 13 / 16 " | 6.25 | 5" | ₩ 114,730 | |
B | LPS-RK-20SPI | 원통 | 13 / 16 " | 20 | 5" | ₩ 102,882 | |
B | LPS-RK-17-1 / 2SPI | 원통 | 13 / 16 " | 17.5 | 5" | ₩ 97,982 | |
B | LPS-RK-7SPI | 원통 | 13 / 16 " | 7 | 5" | ₩ 118,947 | |
B | LPS-RK-10SPI | 원통 | 13 / 16 " | 10 | 5" | ₩ 99,400 | |
B | LPS-RK-35SPI | 원통 | 1 1 / 16 " | 35 | 5.5 " | ₩ 155,085 |
클래스 RK1 퓨즈 : 시리즈 LPS-RK-SPI
Bussmann 클래스 LPS-RK-SP 시리즈 RK1 퓨즈는 과전류 상태로부터 장비 및 전기 시스템을 보호하기 위해 HVAC 및 배전 시스템에 사용됩니다. 이 퓨즈는 단락 전류의 크기를 제한하기 위한 전류 제한 보호 기능을 제공하므로 높은 오류 전류의 열 및 자기 영향으로부터 다운스트림 구성 요소를 보호합니다. 시간 지연 기능이 내장되어 있어 130% FLA(전부하 암페어) 크기 조정을 수용할 수 있어 신뢰할 수 있는 백업 모터 보호를 보장합니다. 이 시간 지연 퓨즈는 UL 및 CSA 인증을 획득하여 향상된 안전 및 성능 표준을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PEX 튜브
- 마그네틱 턱 캡
- 온수기 액세서리
- 스터드 파인더
- 수동 파이프 스레 더
- 비닐
- DC 모터
- 실험실 소모품
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 페인트 부스 외
- DAYTON 유형 3VX 동력 전달 V 벨트
- BRADY 화학 라벨, 휘발유
- NORTON ABRASIVES 고급 샌딩 벨트
- SQUARE D 헤비 듀티, 가용성, 600VAC 안전 스위치
- AMPCO METAL 센터 펀치 비 점화
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 표준형, 폐쇄형 메쉬, 단일 눈 지지 그립
- COOPER B-LINE 스레드 로드 파이버 덕트 지지대
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 다용도 집게
- WESTWARD 백업 링