그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | RK1 |
지름 | 1 1 / 16 " |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID |
퓨즈 앰프 | 45 |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA |
길이 | 5.5 " |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 바디 스타일 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPS-RK-100SPI | 잎 | 1.125 " | 100 | 7.875 " | ₩ 313,075 | |
LPS-RK-10SPI | 원통 | 13 / 16 " | 10 | 5" | ₩ 99,400 | |
LPS-RK-110SPI | 잎 | 1.593 | 110 | 9.625 " | ₩ 696,727 | |
LPS-RK-125SPI | 잎 | 1.593 | 125 | 9.625 " | ₩ 734,422 | |
LPS-RK-12SPI | 원통 | 13 / 16 " | 12 | 5" | ₩ 105,962 | |
LPS-RK-150SPI | 잎 | 1.593 | 150 | 9.625 " | ₩ 798,507 | |
LPS-RK-15SPI | 원통 | 13 / 16 " | 15 | 5" | ₩ 97,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.