3M H-30 와이어코넥터 22-16AWG, 10000 Pk
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
항목 | 와이어코넥터에 트위스트 |
색상 | 파란색 |
지휘자 크기 | 22 ~ 16AWG |
커넥터 타입 | 색상 코드 |
높이 | 0.67 " |
길이 | 0.37 " |
맥스. 전압 | 300 VAC |
맥스. 와이어 조합 | 1 # 14과 1 # 18 |
맥스. 와이어 크기 | 10 AWG |
최소 와이어 조합 | 5 22 번호 |
최소 와이어 크기 | 22 AWG |
타입 | 철사 |
폭 | 0.39 " |
와이어 타입 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 10.7 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최소 와이어 크기 | 색상 | 지휘자 크기 | 타입 | 폭 | 와이어 타입 | 커넥터 타입 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T / R + 상자 | 18 AWG | 황갈색 / 빨간색 | - | 철사 | 0.76 " | 단단하고 좌초되는 | - | 0.76 " | ₩ 57,120 | ||
T / Y + 상자 | 22 AWG | 황갈색 / 황색 | - | 철사 | 0.49 " | 단단하고 좌초되는 | - | 0.76 " | ₩ 40,565 | ||
O / B + 박스 | 22 AWG | 오렌지 / 블루 | - | 철사 | 0.49 " | 단단하고 좌초되는 | - | 0.76 " | ₩ 45,797 | ||
R / Y + 박스 | 18 AWG | 빨간색 / 노란색 | - | 철사 | 0.76 " | 단단하고 좌초되는 | - | 0.76 " | ₩ 68,967 | ||
B / G + 박스 | 14 AWG | 청회색 | - | 철사 | 1.12 " | 단단하고 좌초되는 | - | 0.76 " | ₩ 101,395 | ||
T / R + 저그 | 18 AWG | 황갈색 / 빨간색 | - | 철사 | - | 단단하고 좌초되는 | - | 0.76 " | ₩ 341,250 | ||
T / Y + Jug | 22 AWG | 황갈색 / 황색 | - | 철사 | 0.49 " | 단단하고 좌초되는 | - | 0.76 " | ₩ 178,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.