그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커넥터를 밀어 |
색상 | 주황색 |
커넥터 타입 | 3 포트 |
높이 | 0.38 " |
길이 | 0.78 " |
맥스. 전압 | 600 |
맥스. 와이어 조합 | 20-12 솔리드, 16-12 가닥 (19 가닥보다 작거나 같음), 18 가닥 (7 가닥); 18-14 Tin-Bond Stranded (19 Strand 이하) AWG |
맥스. 와이어 크기 | 12 개 솔리드, 12 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 14 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG |
최소 와이어 크기 | 20 개 솔리드, 16 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 18 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG |
와이어 범위 | 20 ~ 12 AWG 솔리드, 18 ~ 12 AWG 연선 |
와이어 타입 | 구리-단선 및 연선, 연선 주석 결합 구리 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 커넥터 타입 | 높이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-1032 | 빨간색 | 2 포트 | 0.38 " | 12 개 솔리드, 12 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 14 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 개 솔리드, 16 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 18 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 ~ 12 AWG 솔리드, 18 ~ 12 AWG 연선 | 100 | ₩ 36,050 | ||
30-1034 | 노란색 | 4 포트 | 0.38 " | 12 개 솔리드, 12 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 14 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 개 솔리드, 16 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 18 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 ~ 12 AWG 솔리드, 18 ~ 12 AWG 연선 | 100 | ₩ 46,672 | ||
30-1632 | 빨간색 | 2 포트 | 0.38 " | 12 개 솔리드, 12 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 14 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 개 솔리드, 16 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 18 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 ~ 12 AWG 솔리드, 18 ~ 12 AWG 연선 | 5000 | ₩ 1,627,990 | ||
30-1633 | 주황색 | 3 포트 | 0.38 " | 12 개 솔리드, 12 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 14 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 개 솔리드, 16 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 18 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 ~ 12 AWG 솔리드, 18 ~ 12 AWG 연선 | 5000 | ₩ 1,657,145 | ||
30-1634 | 노란색 | 4 포트 | 0.38 " | 12 개 솔리드, 12 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 14 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 개 솔리드, 16 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 18 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 ~ 12 AWG 솔리드, 18 ~ 12 AWG 연선 | 5000 | ₩ 1,795,150 | ||
30-1032J | 빨간색 | 2 포트 | 0.38 " | 12 개 솔리드, 12 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 14 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 개 솔리드, 16 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 18 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | - | 300 | ₩ 103,250 | ||
30-1033J | 주황색 | 3 포트 | 0.38 " | 12 개 솔리드, 12 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 14 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 개 솔리드, 16 개 가닥 (19 개 가닥보다 작거나 같음), 18 개 가닥 (7 개 가닥); 18 개의 주석-본드 연선 (19 개 가닥보다 작거나 같음) AWG | 20 ~ 12 AWG 솔리드, 18 ~ 12 AWG 연선 | 250 | ₩ 91,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.