그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어코넥터에 트위스트 |
색상 | 그레이 / 오렌지 |
커넥터 타입 | 비행 |
높이 | 0.91 " |
맥스. 전압 | 600 VAC |
맥스. 와이어 조합 | (2) 14AWG |
맥스. 와이어 크기 | 14 AWG |
최소 와이어 조합 | (2) 20AWG |
최소 와이어 크기 | 22 AWG |
UPC | 783250756292 |
폭 | 0.66 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.