ADVANTECH 테스트 체 팬, 8인치 직경, 황동 프레임
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PB8H | 1" | 체 팬 테스트 | ₩ 55,440 | |
B | PB8HX | 1.625 " | 확장 림 테스트 체 팬 | ₩ 72,030 | |
C | PB8F | 2" | 체 팬 테스트 | ₩ 58,327 | |
D | PB8FX | 3.25 " | 확장 림 테스트 체 팬 | ₩ 77,857 |
테스트 체 팬, 8인치 직경, 황동 프레임
어드밴텍 테스트 체 팬은 과립 및 분말 재료의 샘플링 및 분류를 위해 실험실에서 사용됩니다. 우아한 외관을 제공하고 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 황동 프레임이 장착되어 있습니다. 이 체 팬은 ASTM E11 표준을 충족하며 1, 1.625, 2 및 3.25인치 깊이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호흡기 액세서리
- 교환 가능한 토크 렌치 헤드
- 램프 체인저
- 탄소강 튜브
- 유압 어큐뮬레이터
- 자동차 전기
- 호흡보호구
- 실내 LED 전등
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 안전표시
- MUELLER INDUSTRIES 허브 어댑터 없음
- YG-1 TOOL COMPANY 3 % 바나듐 합금 고속 강철 나선형 포인트 탭, 밝은 마감
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기 : THED 시리즈
- RINGERS GLOVES 충격 장갑, 합성 가죽 손바닥 소재
- WERA TOOLS 조정 가능한 토크 스크루 드라이버 Qr
- WOODHEAD 130226 시리즈 O 링
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 축
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-20 Unef
- EATON 10250T 시리즈 접점 블록
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 황동 인발 피니언 와이어