Advantech Pb8hx | 팬 황동 8인치 절반 높이 확장 림 | 8ck64 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ADVANTECH PB8HX 팬 황동 8인치 절반 높이 확장 림 | AF3RLP 8CK64

ADVANTECH PB8HX 팬 황동 8인치 절반 높이 확장 림

재고 있음 있음
항목: AF3RLP 모델: PB8HX크로스 참조: 8CK64

그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 110,407 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목테스트 팬
프레임 내경8"
프레임 재질황동
외부 Dia.8"
전반적인 깊이1.625 "
타입확장 림 테스트 체 팬

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.52
선박 높이 (cm)22.35
선박 길이 (cm)22.1
선박 폭 (cm)6.1
HS 코드8474100010
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전반적인 깊이타입가격
ADVANTECH PB8FX 팬 황동 8인치 전체 높이 확장 림 | AF4VNL 9LGM6 PB8FX3.25 "확장 림 테스트 체 팬₩ 94,307
ADVANTECH PB8H 팬 황동 8인치 절반 높이 | AF4VPH 9LHR3 PB8H1"체 팬 테스트₩ 56,822
ADVANTECH PB8F 팬 황동 8인치 전체 높이 | AF4ZPE 9TA04 PB8F2"체 팬 테스트₩ 59,780

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ADVANTECH PB8HX 팬 황동 8인치 절반 높이 확장 림
₩ 110,407 /단위