베리시프터
VariSifter 음파 분리기는 3마이크로미터에서 5.6밀리미터 범위의 체를 가지고 있어 미립자 분리에 이상적입니다. 변수를 명확하게 볼 수 있는 동적 기계 상태 표시기가 있는 읽기 쉬운 모니터와 터치 컨트롤 패널이 있습니다. 이 분리기는 응집체를 전단하고 공기 기둥에서 입자의 방향을 바꾸는 수직 기계적 펄스를 가지고 있습니다.
1970년에 설립된 Advantech Manufacturing은 의료 실험실용 입자 분리 장비를 생산합니다. WS Tyler의 하위 브랜드로 미국 위스콘신주 뉴베를린에 본사가 있습니다. 상세 보기
Advantech Manufacturing의 카탈로그에는 철망 체, 체 액세서리 및 체 셰이커가 포함되어 있습니다. 브랜드의 테스트 체 팬 과립 및 분말 재료를 분류, 테스트 또는 샘플링하기 위해 의료 기술자가 사용합니다. 내식성을 위해 스테인리스 스틸 스크린이 있습니다. 이 테스트 체 팬은 ASTM E11 표준을 준수하며 1, 1.625 및 2인치 깊이에서 사용할 수 있습니다. 어드밴텍 제조 테스트 체 셰이커 품질 보증 요구 사항을 충족하기 위해 입자 분리 및 크기 결정에 유용합니다. 이 체 셰이커는 가혹한 듀티 사이클을 견딜 수 있는 견고한 강철 합금 구조를 특징으로 하며 긴 수명을 위해 그리스 피팅과 통합되어 있습니다.
일부 Advantech 제조 파트 번호은 동등한 Cleveland Vibrator Co, Eberbach 및 Humboldt 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Advantech 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Advantech 제조 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
DuraTap 체 셰이커는 공격적인 진동과 수직 태핑 해머를 사용하여 입자를 분리합니다. 2시간 동안 +/- 24초의 내장형 디지털 타이머가 함께 제공됩니다. 사용하기에 적합합니다 ...더 읽기
브랜드의 Meinzer II는 휴대용 진동 체입니다. 전자기 구동 모터, 고정 진폭 및 고무 스프링 마운트를 사용하여 동시 수직 및 수평 이동을 생성합니다.
RO-TAP 전자 테스트용 체 셰이커는 8/12인치 직경의 테스트용 체와 함께 작동하며 정밀한 체질 결과를 제공합니다. 사용자 편의성을 위한 디지털 컨트롤 및 퀵 릴리스 홀드다운 옵션이 있습니다....더 읽기
VariSifter 음파 분리기는 3마이크로미터에서 5.6밀리미터 범위의 체를 가지고 있어 미립자 분리에 이상적입니다. 변수를 명확하게 볼 수 있는 동적 기계 상태 표시기가 있는 읽기 쉬운 모니터와 터치 컨트롤 패널이 있습니다. 이 분리기는 응집체를 전단하고 공기 기둥에서 입자의 방향을 바꾸는 수직 기계적 펄스를 가지고 있습니다.
짠 철망 체는 특정 구멍 크기로 짠 것입니다. 천공판 체는 특정 크기로 구멍을 뚫은 단단한 금속판으로 만들어집니다. 다공판 체는 더 큰 입자 크기에 사용되는 반면 직조 철망 체는 더 작은 입자 크기에 사용됩니다.
체 셰이커는 체 표면에 입자를 고르게 분산시키기 위해 체를 휘젓는 기계 장치입니다. 반면 Sonic sifter는 초음파 진동을 사용하여 크기에 따라 입자를 분리합니다.