항목 | 폐쇄 형 커넥터 |
배럴 내부 Dia. | 0.091 " |
색상 | 자연의 |
컬러 코드 | 초기화 |
연결 유형 | 주름 |
절연 타입 | 나일론 |
길이 | 0.59 " |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 300V |
맥스. 와이어 조합 | (1) 18AWG (3) 22AWG 포함 |
최소 와이어 조합 | (2) 22AWG |
전체 길이 | 0.59 " |
와이어 범위 | 22 ~ 16AWG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 길이 | 전체 길이 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FRJ3 | 0.157 " | 0.7 " | 0.7 " | 22 ~ 14AWG | 50 | ₩ 15,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.