항목 | 절연 전선 캡 |
색상 | 빨간색 |
커넥터 타입 | 손쉽게 착용하고 벗을 수있는 |
높이 | 0.51 " |
길이 | 3 9 / 64 " |
맥스. 전압 | 1000 |
맥스. 와이어 크기 | 10mm 직경 |
타입 | 원추형 |
폭 | 3.74 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.4 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 1.4 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 98 65 01 | 0.52 " | 3 9 / 64 " | 10mm 직경 | 3.71 " | ₩ 21,070 | ||
+ 98 65 02 | 0.51 " | 3 9 / 64 " | 10mm 직경 | 3.91 " | ₩ 20,597 | ||
+ 98 65 10 | 1.4 " | 3 9 / 64 " | 10mm 직경 | 4.33 " | ₩ 29,487 | ||
+ 98 65 20 | 0.62 " | 3 15 / 16 " | 20mm 직경 | 3.26 " | ₩ 31,797 | ||
+ 98 65 30 | 1.02 " | 4 21 / 64 " | 30mm 직경 | 4" | ₩ 36,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.