크니펙스 빅스
이 도구는 부스러기 없이 밀봉 슬리브와 파이프를 절단합니다. 손에 쏙 들어오는 컴팩트한 디자인과 작업 현장 휴대성을 제공하며 잠금 장치로 안전한 운송이 가능합니다.
독일 부퍼탈에 본사를 두고 있는 Knipex는 1942년부터 건설, 전기, 항공 우주, 전자, 금속 가공 및 배관 산업을 위한 플라이어 및 기타 도구를 제조해 왔습니다. 상세 보기
전기 기사 및 상인이 다양한 전선 및 케이블을 잡고 구부리고 자르고 비틀기 위해 사용합니다. 손잡이를 당기고 절연 처리하기위한 톱니 모양의 십자 모양의 널링 그립 영역
다양한 물체를 안전하게 고정 할 수 있도록 조정 나사와 릴리스 트리거가 장착 된 크롬 바나듐 / 스틸 잠금 플라이어. 다양한 배관 및 용접 응용 분야에서 원형, 평면 및 대형 물체를 잡을 수 있도록 다양한 턱 스타일로 제공
좁고 깊은 공간에 적합할 수 있습니다. 손상 및 긁힘을 방지하고 단단한 그립을 제공하기 위해 매끄러운/톱니 모양의 표면이 있어야 합니다. 작은 물체를 잡을 뿐만 아니라 와이어를 잡고, 고리를 만들고, 절단하는 데 적합합니다.
스냅, 잠금 또는 고정 링의 설치 또는 제거에 널리 사용됩니다. 강도와 내구성을위한 강철 구조와 링 끝단을 단단히 고정하고 파손을 방지하는 턱 끝이 특징입니다.
푸시 버튼 / 홈 조인트 / 빠른 조정 및 자체 조정 펜치를 포함하여 파이프, 튜브 피팅 또는 커넥터를 조이거나 풀고 불규칙한 모양의 물체를 잡거나 고정하거나 회전 할 수 있습니다. 다양한 핸들 재질과 턱 길이 및 너비로 제공
자물쇠, 체인, 철망 및 볼트를 절단하는 데 이상적인 내구성이 뛰어난 커터입니다. 긴 수명을위한 크롬 바나듐 강철 블레이드와 절단 스트로크 흡수를위한 엘라스토머 인서트가있는 단조 스토퍼가 특징입니다. 최대 48 HRC의 경도로 강화 / 프리스트레스 강선 절단 가능
블레이드 가이드를위한 잠금 및 나사 조인트가있는 내부 개방 스프링이있는 센터 / 전단 절단 케이블 및 와이어 커터. 정확한 작동을 보장하기 위해 편안한 그립 핸들이있는 견고한 디자인을 갖추고 있습니다. 내구성을 높이기 위해 블레이드가 휘어지고 표면이 연마 됨
더 큰 커터를 사용할 수 없는 좁은 공간에서 작은 핀과 와이어를 자르기 위해 좁은 헤드로 설계되었습니다. 경도 등급이 62HRC이고 바나듐강, 강철, 공구강, 크롬 바나듐강 및 검정 강화강 옵션으로 제공되는 오일 경화 모서리가 특징입니다.
고강도 작업을위한 진공 경화 스테인리스 강 수술 / 오일 경화 특수 공구강 블레이드를 특징으로하는 견고하고 고정 된 후크 형 및 낫 모양의 해체 커터입니다. 원형 케이블, 섹터 케이블 및 도체 절연을 절단하는 데 사용됩니다.
단면 절단 / 정밀 / ESD 니퍼 및 노칭 플라이어는 변형없이 판금을 절단하고 단일 작업으로 와이어를 비틀고 절단하도록 설계되었습니다. 다양한 턱 길이, 너비 및 모양으로 제공
부드럽거나 딱딱한 재료 모두에서 튼튼하거나 낡은 패스너를 조이고 푸는 데 이상적입니다. 크롬 바나듐 강철 구조로 고강도 및 평행 한 매끄러운 그립 조를 보장하여 너트 또는 볼트와의 최대 접촉을 제공합니다.
정사각형 및 육각형 모양의 너트와 볼트를 돌리는 데 이상적입니다. 양쪽 끝에 크기가 다른 닫힌 루프가 있습니다. SAE 및 미터 크기로 제공
최대 360도 각도에서 35도 회전을 제공합니다. 편안한 그립과 향상된 회전력을위한 절연 T 자형 핸들 기능
서로 다른 크기의 볼트와 패스너를 풀고 조이는 데 도움이되는 교체 가능한 소켓이 있습니다. 감전의 가능성을 줄이기 위해 절연되고 내구성있는 그립이 특징입니다.
녹슨 너트 / 볼트를 쉽게 조이거나 풀 수 있도록 설계된 크롬 도금 강철 소켓 SAE / 미터 치수 및 다양한 드라이브 크기로 제공
제어 캐비닛을 열고 나사를 조이거나 풀기위한 고정 클립이있는 휴대하기 쉬운 펜 스타일 제어 캐비닛 키입니다. 교환 가능한 비트가있는 XNUMX 암 제어 캐비닛 트윈 키도 사용 가능
긴 볼트에 맞는 중공 축, 육각 너트 고정을위한 정밀 헤드, 너트를 쉽게 풀 수있는 나사산로드 끝이 특징입니다. 다양한 생크 길이 및 육각 크기로 제공
금속 부품을 변형하여 동축 케이블 또는 신호 커넥터를 결합하는 데 이상적인 디지털 / 절연 크림 퍼. 금속 탄성으로 인해 열 충격 및 진동에 대한 높은 저항력을 나타냅니다. 쿠션 그립, 담근 및 미끄럼 방지 플라스틱 코팅 핸들 변형으로 제공
태양 광 커넥터 다이 / 태양 광 크림프 로케이터는 임시 / 영구적 인 전기 연결을 설정하는 데 이상적입니다. 절연 및 비 절연 플러그 커넥터 및 15 ~ 10 AWG 크기의 단자와 호환 가능
크림 퍼, 다이, 크림 핑 플라이어, 로케이터, 표준 케이블 커넥터 및 스택 형 삽입 트레이와 같은 크림 핑 키트 및 엔드 슬리브 크림프 제품군. 크림 핑 및 래칫 모드에서 사용 가능
금속 및 목재의 미세 절단은 물론 불규칙하고 구부러진 공작물을 위해 인치당 6 개의 톱니가있는 25 인치 강철 블레이드가 특징입니다. 충격에 강하고 쉽게 잡을 수 있도록 절연 된 권총 형 핸들이 있습니다.
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 와이어 스트리퍼, 분해 도구, 그리핑 플라이어, 니퍼, 절단 플라이어, 집게, 워터 펌프 플라이어, 파이프 렌치, 케이블 및 와이어 로프 가위 등이 포함됩니다. 크니펙스 볼트 절단기 체인, 볼트, 철망 및 자물쇠를 절단하도록 설계되었으며 필요한 힘을 줄여 작업자의 노력을 최소화하기 위한 각진 핸들이 특징입니다. 이 Knipex 커터에는 안전한 그립을 위한 미끄럼 방지 이중 구성 요소 핸들 슬리브와 고강도 금속 취급을 위한 고주파 경화 절삭날이 추가로 장착되어 있습니다. 용접 작업 중 공작물을 그리핑, 클램핑 및 홀딩하기 위해 Knipex 클램핑 조 잠금 펜치 최소한의 수작업으로 높은 클램핑력을 제공하는 토글 레버 동작으로 인해 적합합니다. 이 컴팩트한 잠금 플라이어는 한 손으로 쉽게 조작할 수 있는 압연 강철 구조로 되어 있어 장시간 사용에도 편안함을 제공하며 2.625~5.515인치 범위의 턱 너비로 제공됩니다.
Knipex 부품 번호는 종종 다양한 OTC 제품. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Knipex 도구를 찾고 있는 경우 해당 항목을 사용할 수 있습니다.
이 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 커터는 부드러운 와이어와 단단한 와이어를 모두 쉽게 절단할 수 있는 정밀 절단 모서리가 특징입니다. 이 커터는 리벳, 볼트 및 못과 같은 구성요소를 즉시 절단합니다. 고주파 경화 절단이 있습니다. ...더 읽기
이 플라이어는 다양한 크기의 공작물로 자주 교체해야 하는 작업에 이상적입니다. 한손 조작 및 조정을 위한 자동 조정 기능이 있습니다. 그들...더 읽기
이 도구는 부스러기 없이 밀봉 슬리브와 파이프를 절단합니다. 손에 쏙 들어오는 컴팩트한 디자인과 작업 현장 휴대성을 제공하며 잠금 장치로 안전한 운송이 가능합니다.
예, Knipex 플라이어는 모터 오일 또는 산업용 오일로 정기적으로 윤활해야 합니다.
자체 조정 와이어 페룰 크림핑 플라이어와 같은 플라이어는 트윈 페룰을 크림핑하는 데 적합합니다.