VESTIL 휠 초크
휠 초크는 차량의 휠에 고정되어 고정된 위치를 유지하고 원치 않는 우발적인 움직임을 방지합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드에서 이러한 초크를 제공합니다. ...자세히 보기
ERGO 시리즈 Ergo 핸들 휠 초크
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FAB-11-에르고 | ₩162,069 | ||||||
B | ORWC-8-ERGO | ₩114,443 | ||||||
C | FAB-10-에르고 | ₩194,498 | ||||||
D | RWC-8-ERGO | ₩129,639 | ||||||
E | LWC-14M-ERGO | ₩154,585 | RFQ |
LWS 시리즈 고무 바퀴 초크
RC 시리즈 마그네틱 레일 카 휠 초크
RWC 시리즈 고무 바퀴 초크
URWC 시리즈 우레탄 휠 초크
Vestil URWC 시리즈 휠 초크는 주차 중에 차량이 의도치 않게 움직이는 것을 방지합니다. 이는 차량을 싣거나 내리거나 작업할 때 안전을 강화하기 위해 산업, 상업 및 자동차 환경에서 일반적으로 사용됩니다. 폴리우레탄 소재로 제작되어 단열성과 충격흡수가 뛰어납니다. 이 휠 초크는 탁월한 안정성을 제공하는 기본 베이스를 갖추고 있어 의도하지 않은 구르거나 변속되는 것을 방지합니다. 손잡이가 통합되어 있어 쉽게 운반할 수 있고 다른 영역으로 빠르게 이동할 수 있습니다. 이 휠 초크에는 미리 뚫린 장착 구멍이 있어 특정 위치에 안전하게 부착할 수 있습니다.
Vestil URWC 시리즈 휠 초크는 주차 중에 차량이 의도치 않게 움직이는 것을 방지합니다. 이는 차량을 싣거나 내리거나 작업할 때 안전을 강화하기 위해 산업, 상업 및 자동차 환경에서 일반적으로 사용됩니다. 폴리우레탄 소재로 제작되어 단열성과 충격흡수가 뛰어납니다. 이 휠 초크는 탁월한 안정성을 제공하는 기본 베이스를 갖추고 있어 의도하지 않은 구르거나 변속되는 것을 방지합니다. 손잡이가 통합되어 있어 쉽게 운반할 수 있고 다른 영역으로 빠르게 이동할 수 있습니다. 이 휠 초크에는 미리 뚫린 장착 구멍이 있어 특정 위치에 안전하게 부착할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | URWC-25 | ₩408,418 | ||||||
B | URWC-8 | ₩76,338 | ||||||
C | URWC-SW-15 | ₩79,901 | RFQ | |||||
D | URWC-SW-2 | ₩55,185 | RFQ | |||||
E | URWC-2 | ₩51,367 | ||||||
F | URWC-25-SS | ₩553,585 | ||||||
G | URWC-15 | ₩87,538 | ||||||
H | URWC-35 | ₩477,043 | ||||||
I | URWC-45 | ₩744,265 | ||||||
J | URWC-8-HDL | ₩82,040 | ||||||
K | URWC-SH-15 | ₩83,745 | RFQ |
SRC 시리즈 범용 강철 레일 초크
PWC 시리즈 플라스틱 휠 초크
Vestil PWC 시리즈 플라스틱 휠 초크는 차량, 트레일러 또는 장비의 우발적인 움직임을 방지하는 데 사용되는 안전 장치입니다. 이 제품은 적재, 하역 또는 유지 관리 작업 중에 차량을 안정화해야 하는 운송, 건설 및 창고 환경에서 사용됩니다. 이러한 휠 초크는 경사면이나 고르지 않은 표면에서 안정적인 고정 기능을 제공하여 롤백, 미끄러짐 및 잠재적인 사고 위험을 최소화합니다. 이 초크는 내구성을 보장하기 위해 햇빛, 기름, 염분 및 화학 물질에 저항하는 플라스틱/폴리프로필렌/재활용 플라스틱 HDPE를 특징으로 합니다. 쉽게 이동할 수 있도록 손잡이가 성형되어 있습니다. 선택한 모델에는 양쪽에 45도와 60도의 두 가지 각도에 대한 이중 경사 디자인이 있어 초크가 다양한 휠 유형이나 경사 각도에 적응하여 다양한 표면에서 강력한 그립을 제공할 수 있습니다.
Vestil PWC 시리즈 플라스틱 휠 초크는 차량, 트레일러 또는 장비의 우발적인 움직임을 방지하는 데 사용되는 안전 장치입니다. 이 제품은 적재, 하역 또는 유지 관리 작업 중에 차량을 안정화해야 하는 운송, 건설 및 창고 환경에서 사용됩니다. 이러한 휠 초크는 경사면이나 고르지 않은 표면에서 안정적인 고정 기능을 제공하여 롤백, 미끄러짐 및 잠재적인 사고 위험을 최소화합니다. 이 초크는 내구성을 보장하기 위해 햇빛, 기름, 염분 및 화학 물질에 저항하는 플라스틱/폴리프로필렌/재활용 플라스틱 HDPE를 특징으로 합니다. 쉽게 이동할 수 있도록 손잡이가 성형되어 있습니다. 선택한 모델에는 양쪽에 45도와 60도의 두 가지 각도에 대한 이중 경사 디자인이 있어 초크가 다양한 휠 유형이나 경사 각도에 적응하여 다양한 표면에서 강력한 그립을 제공할 수 있습니다.
AC 시리즈 고무 바퀴 초크
EX 시리즈 고무 휠 초크
FAB 시리즈 성형 강철 휠 초크
EALUM 시리즈 알루미늄 휠 초크
스타일 | 모델 | 휠 초크 길이 | 색상 | 핸들 포함 | 휠 초크 무게 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 초크 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EALUM-7-HNDG | ₩165,836 | |||||||||
B | 에룸-7 | ₩114,494 | |||||||||
C | 알룸옐 | ₩124,014 | |||||||||
D | EALUM-7-H | ₩211,679 | |||||||||
E | EALUM-7-HS | ₩356,898 |
스틸 휠 초크
고무 바퀴 초크
Vestil 고무 바퀴 초크는 항공기와 차량이 주차 공간에서 우발적으로 움직이는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 그들은 강화 고무로 만들어졌으며 곡면 표면을 가지고 있으며 표면에 우수한 그립을 제공합니다. 고무 구조는 찢어짐, 마모 및 오존 풍화에 더욱 강합니다. 이 휠 초크는 들어올리고 휴대할 수 있는 측면 핸들이 특징이며 일부 모델은 초크를 서로 연결하고 가시성을 제공하기 위한 폴리프로필렌 로프로 구성되어 있습니다. 4.25~12인치 길이로 제공되는 다양한 고무 바퀴 초크 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil 고무 바퀴 초크는 항공기와 차량이 주차 공간에서 우발적으로 움직이는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 그들은 강화 고무로 만들어졌으며 곡면 표면을 가지고 있으며 표면에 우수한 그립을 제공합니다. 고무 구조는 찢어짐, 마모 및 오존 풍화에 더욱 강합니다. 이 휠 초크는 들어올리고 휴대할 수 있는 측면 핸들이 특징이며 일부 모델은 초크를 서로 연결하고 가시성을 제공하기 위한 폴리프로필렌 로프로 구성되어 있습니다. 4.25~12인치 길이로 제공되는 다양한 고무 바퀴 초크 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 휠 초크 높이 | 색상 | 핸들 포함 | 휠 초크 길이 | 휠 초크 무게 | 휠 초크 폭 | 자재 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RMC-4 | ₩56,992 | |||||||||
B | ORWC-8-HDL | ₩68,650 |
플래그가 있는 휠 초크, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4인치 크기, 노란색, 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CWS-13 | AG7PRL | ₩ 326,225 |
레일 초크, 플래그 레일, 7-1/2인치 폭, 노란색, 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FRC-2 | AG7TGB | ₩ 228,810 |
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주하는 질문
휠 초크는 어디에 놓아야 합니까?
Vestil 휠 초크는 내리막길과 차량의 무게 중심 아래에 위치하여 장치가 움직이거나 부딪치는 것을 방지해야 합니다.
강철 및 알루미늄 휠 초크는 내부식성이 있습니까?
예, Vestil의 강철 및 알루미늄 휠 초크는 모두 인성과 내식성을 강화하기 위해 분말로 구워집니다.
금속 및 비금속 휠 초크의 차이점은 무엇입니까?
알루미늄 및 강철과 같은 금속 휠 초크는 장치에 구조적 강도와 안정성을 제공하는 반면 고무, 플라스틱 또는 우레탄 휠 초크는 더 많은 유연성과 더 강한 그립을 제공합니다.
더 알아보기
- 교체용부품
- 브레이스 및 브라켓
- 고정용공구
- 온도 제어
- 호스 턱받이 및 소화전
- 에어건
- 휴대용 페인트 분무기
- 파이프 동결 및 파이프 해동 장치
- 십자형 회전식 문
- 용접 청소 시스템 액세서리
- NORTON ABRASIVES 샌딩 스폰지
- MOON AMERICAN 소방 호스 커버
- HONEYWELL 페이스피스 호기 밸브
- EDWARDS SIGNALING 48 시리즈 할로겐 교체 램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/4-12 Un
- ANVIL 안장 지지대
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 직경 6인치, 나사산 한쪽 끝
- EATON XT 시리즈 IEC 미니 접촉기
- LOVEJOY 커버 하드웨어, 가로 스타일, 임페리얼
- TENSABARRIER 가방