그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휠 꽉 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 18.5 " |
핸들 포함 | 가능 |
처리 | 가능 |
높이 | 9" |
길이 | 18.5 " |
자재 | 플라스틱 |
건축 자재 | 플라스틱 |
휠 초크 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 18.5 " |
전체 높이 | 9" |
전체 폭 | 7.25 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-plwc-y.pdf |
휠 초크 연결 | 없음 |
휠 초크 높이 | 9" |
휠 초크 길이 | 18.5 " |
휠 초크 사용법 | 다목적 |
휠 초크 무게 | 5의 파운드. |
휠 초크 폭 | 7.25 " |
폭 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 19.69 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | CN |
A. 타이어당 하나의 초크를 사용해야 합니다. 움직임을 제한하기 위해 전면과 후면을 고정합니다.
A. 예, 차량이 가파른 경사면이나 언덕에 주차된 경우 Vestil PLWC-Y가 차량이 굴러가는 것을 방지합니다.
A. 휠 초크는 타이어 직경의 XNUMX분의 XNUMX 크기를 사용하는 것이 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.