VESTIL 고무 바퀴 초크
스타일 | 모델 | 휠 초크 높이 | 색상 | 핸들 포함 | 휠 초크 길이 | 휠 초크 무게 | 휠 초크 폭 | 자재 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RMC-4 | 4.75 " | 검정 | 아니 | 4.25 " | 5의 파운드. | 6.5 " | 고무 | 4.25 " | ₩ 56,992 | |
B | ORWC-8-HDL | 6" | 주황색 | 가능 | 8" | 10의 파운드. | 9.25 " | 성형 고무 | 9.25 " | ₩ 68,650 |
고무 바퀴 초크
Vestil 고무 바퀴 초크는 항공기와 차량이 주차 공간에서 우발적으로 움직이는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 그들은 강화 고무로 만들어졌으며 곡면 표면을 가지고 있으며 표면에 우수한 그립을 제공합니다. 고무 구조는 찢어짐, 마모 및 오존 풍화에 더욱 강합니다. 이 휠 초크는 들어올리고 휴대할 수 있는 측면 핸들이 특징이며 일부 모델은 초크를 서로 연결하고 가시성을 제공하기 위한 폴리프로필렌 로프로 구성되어 있습니다. 4.25~12인치 길이로 제공되는 다양한 고무 바퀴 초크 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 청소 액세서리
- 볼 트랜스퍼 테이블
- 바람 구동 터빈 통풍기
- 외부 목재 얼룩 및 실러
- Sharps 컨테이너
- 파이프/튜브/절연
- 가스히터 관련
- 진동기
- 재활용 장비
- 구색
- PROTO 1/4 "드라이브 메트릭 소켓
- WEILER 4 "크림프 와이어 컵 브러시, 탄소강
- COOPER B-LINE B22D 스트럿 채널
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 화재 스프링클러 파이프, 플레인 엔드
- MARTIN SPROCKET BK 시리즈 보어 사이즈 유형 단일 홈 FHP 도르래
- WESTWARD 탭 앤 다이 세트
- LINN GEAR 스테인리스 스틸 마감 보어 스프로킷, 50 체인
- ELOBAU 안전 인터록
- REMCO 51인치 알루미늄 핸들
- BALDOR / DODGE 엔드 커버 어셈블리