그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휠 꽉 |
색상 | 주황색 |
핸들 포함 | 가능 |
처리 | 가능 |
높이 | 6" |
길이 | 9.25 " |
자재 | 성형 고무 |
건축 자재 | 고무 |
휠 초크 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 9.25 " |
전체 높이 | 6" |
전체 폭 | 8" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-orwc-8-hdl.pdf |
사용 가능한 초크 폭 | 9 1 / 4 " |
휠 초크 연결 | 없음 |
휠 초크 높이 | 6" |
휠 초크 길이 | 8" |
휠 초크 사용법 | 다목적 |
휠 초크 무게 | 10의 파운드. |
휠 초크 폭 | 9.25 " |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 23.5 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
A.
A. 이상적으로는 휠 초크가 타이어 직경의 약 1/4이어야 타이어 아래에 단단히 고정됩니다.
프로덕트 | 모델 | 휠 초크 높이 | 색상 | 핸들 포함 | 휠 초크 길이 | 휠 초크 무게 | 휠 초크 폭 | 자재 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMC-4 | 4.75 " | 검정 | 아니 | 4.25 " | 5의 파운드. | 6.5 " | 고무 | 4.25 " | ₩ 56,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.