항목 | 휠 꽉 |
범퍼 유형 | 적층 고무 |
색상 | 검정 |
핸들 포함 | 가능 |
처리 | 가능 |
높이 | 5.5 " |
길이 | 11 " |
자재 | 고무 |
건축 자재 | 고무 |
휠 초크 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 11 " |
전체 높이 | 5.5 " |
전체 폭 | 12 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-lwc-14.pdf |
사용 가능한 초크 폭 | 9" |
휠 초크 연결 | 없음 |
휠 초크 높이 | 5.5 " |
휠 초크 길이 | 11 " |
휠 초크 사용법 | 다목적 |
휠 초크 무게 | 11의 파운드. |
휠 초크 폭 | 9" |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.