항목 | 철도 차량 바퀴 굄목 및 깃발 |
초크 높이 | 3-3 / 4 " |
색상 | 노란색 |
플래그 핸들 길이 | 36 " |
깃발 내리기 | 14 1 / 4 " |
국기 게양 | 29 " |
핸들 포함 | 가능 |
손잡이 길이 | 36 " |
처리 | 가능 |
높이 | 20.125 " |
길이 | 7.5 " |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 강철 |
휠 초크 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 7.5 " |
전체 높이 | 20.13 " |
전체 폭 | 40.06 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-frc-2.pdf |
용법 | Train |
휠 초크 연결 | 텐션폴 조립 |
휠 초크 높이 | 3 3 / 4 " |
휠 초크 길이 | 7 1 / 2 " |
휠 초크 사용법 | 철도 |
휠 초크 무게 | 6 1/2파운드 |
휠 초크 폭 | 3 15 / 16 " |
폭 | 40.0625 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 51.12 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 103.19 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.