항목 | 휠 꽉 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
핸들 포함 | 가능 |
처리 | 가능 |
높이 | 34.9375 " |
길이 | 10-1 / 8 " |
자재 | 고무 |
건축 자재 | 고무 |
휠 초크 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 10.125 " |
전체 높이 | 34.94 " |
전체 폭 | 20.19 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lwc-14m-ergo.pdf |
사용 가능한 초크 높이 | 5 1 / 2 " |
사용 가능한 초크 폭 | 9 1 / 2 " |
사용 가능한 너비 | 9-1 / 2 " |
휠 초크 연결 | 텐션폴 조립 |
휠 초크 높이 | 5.5 " |
휠 초크 길이 | 10.13 " |
휠 초크 사용법 | 다목적 |
휠 초크 무게 | 15의 파운드. |
휠 초크 폭 | 9.5 " |
폭 | 20.1875 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB-10-에르고 | - | - | - | 노란색 | 강철 | ₩ 273,700 | ||
FAB-11-에르고 | - | - | - | 노란색 | 강철 | ₩ 240,362 | ||
ORWC-8-ERGO | - | - | - | 오렌지, 옐로우 | 성형 고무 | ₩ 176,785 | ||
RWC-8-ERGO | - | - | - | 블랙, 옐로우 | 성형 고무 | ₩ 180,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.