그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휠 꽉 |
색상 | 노란색 |
핸들 포함 | 아니 |
처리 | 아니 |
높이 | 8" |
길이 | 11.75 " |
자재 | 알류미늄 |
건축 자재 | 알류미늄 |
휠 초크 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 11.75 " |
전체 높이 | 8" |
전체 폭 | 7" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ealum-yel.pdf |
휠 초크 연결 | 없음 |
휠 초크 높이 | 8" |
휠 초크 길이 | 11.75 " |
휠 초크 사용법 | 다목적 |
휠 초크 무게 | 7의 파운드. |
휠 초크 폭 | 7" |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 29.53 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 초크 길이 | 색상 | 핸들 포함 | 휠 초크 무게 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 초크 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에룸-7 | 11.75 " | 은 | 아니 | 8의 파운드. | 11.75 " | 8" | 7" | 없음 | ₩ 171,780 | ||
EALUM-7-H | 11.88 " | 은 | 가능 | 11의 파운드. | 11.875 " | 37.56 " | 17.06 " | 텐션폴 조립 | ₩ 314,807 | ||
EALUM-7-HNDG | 11.75 " | 은 | 가능 | 7의 파운드. | 13.0625 " | 8" | 7" | 없음 | ₩ 165,836 | ||
EALUM-7-HS | 11.88 " | 옐로우, 실버 | 가능 | 12의 파운드. | 7.6875 " | 37.56 " | 20.69 " | 텐션폴 조립 | ₩ 530,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.