MILWAUKEE VALVE 브론즈 게이트 밸브, 솔더
필터
바디 재질 : 브론즈 , 보닛 스타일: 스레드 된 , 연결 타입: 납땜하다 , 핸들 재질: 가단성 철 , 손잡이 유형: 핸드 휠 , 최대. 증기 압력: 125의 PSI , 줄기 재료: 브론즈 , 웨지 재질: 브론즈
스타일 | 모델 | 클래스 | 입구에서 출구까지 길이 | 맥스. 유체 온도. | 맥스. 수압 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 밸브 스템 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UP115-112 | - | 3.625 " | 180도 F | 300의 PSI | 1.5 " | 6.5 " | 비 상승 | ₩ 283,115 | |
B | UP149-38 | - | - | - | 300의 PSI | 3 / 8 " | - | 상승 | ₩ 125,195 | |
A | UP115-12 | - | 1.875 " | 180도 F | 300의 PSI | 1 / 2 " | 3-9 / 16 " | 비 상승 | ₩ 100,730 | |
A | UP115-34 | - | 2.5 " | 180도 F | 300의 PSI | 3 / 4 " | 4.75 " | 비 상승 | ₩ 124,967 | |
A | 업115 1 | - | 3" | 180도 F | 300의 PSI | 1" | 5" | 비 상승 | ₩ 166,040 | |
A | UP115-114 | - | 3.25 " | 180도 F | 300의 PSI | 1.25 " | 5.5 " | 비 상승 | ₩ 254,240 | |
A | 업115 2 | - | 4 5 / 16 " | 180도 F | 300의 PSI | 2" | 7.437 " | 비 상승 | ₩ 394,100 | |
C | 115 - 100 | 클래스 125 | 3" | 365도 F | 200의 PSI | 1" | 5" | 비 상승 | ₩ 113,820 | |
C | 115 - 38 | 클래스 125 | 1.625 " | 365도 F | 200의 PSI | 3 / 8 " | 3-9 / 16 " | 비 상승 | ₩ 78,382 | |
D | 149.75 | 클래스 125 | 2.5 " | 406도 F | 200의 PSI | 3 / 4 " | 6.25 " | 상승 | ₩ 95,147 | |
D | 149.375 | 클래스 125 | 1.625 " | 406도 F | 200의 PSI | 3 / 8 " | 4-5 / 16 " | 상승 | ₩ 85,820 | |
E | 149 3 " | 클래스 125 | 5.437 " | 406도 F | 200의 PSI | 3" | 16.375 " | 상승 | ₩ 1,028,037 | |
E | 149 - 212 | 클래스 125 | 4 13 / 16 " | 406도 F | 200의 PSI | 2.5 " | 14-5 / 16 " | 상승 | ₩ 763,105 | |
C | 115 - 212 | 클래스 125 | 4 13 / 16 " | 365도 F | 200의 PSI | 2.5 " | 9.125 " | 비 상승 | ₩ 686,577 | |
C | 115 - 34 | 클래스 125 | 2.5 " | 365도 F | 200의 PSI | 3 / 4 " | 4.75 " | 비 상승 | ₩ 83,947 | |
C | 115 - 12 | 클래스 125 | 1.875 " | 365도 F | 200의 PSI | 1 / 2 " | 3-9 / 16 " | 비 상승 | ₩ 71,295 | |
D | 149 2 | 클래스 125 | 4 5 / 16 " | 406도 F | 200의 PSI | 2" | 11.5 " | 상승 | ₩ 309,732 | |
D | 149 - 112 | 클래스 125 | 3.625 " | 406도 F | 200의 PSI | 1.5 " | 9.5 " | 상승 | ₩ 223,895 | |
C | 115 - 112 | 클래스 125 | 3.625 " | 365도 F | 200의 PSI | 1.5 " | 6.5 " | 비 상승 | ₩ 194,022 | |
D | 149 1 | 클래스 125 | 3" | 406도 F | 200의 PSI | 1" | 7" | 상승 | ₩ 125,002 | |
D | 149.5 | 클래스 125 | 1.875 " | 406도 F | 200의 PSI | 1 / 2 " | 4-5 / 16 " | 상승 | ₩ 76,492 | |
E | 149 4 " | 클래스 125 | 7.25 " | 406도 F | 200의 PSI | 4" | 15.5 " | 상승 | ₩ 2,793,017 | |
C | 115 - 300 | 클래스 125 | 5.437 " | 365도 F | 200의 PSI | 3" | 10.375 " | 비 상승 | ₩ 891,817 | |
C | 115 - 200 | 클래스 125 | 4 5 / 16 " | 365도 F | 200의 PSI | 2" | 7.437 " | 비 상승 | ₩ 268,660 | |
C | 115 - 114 | 클래스 125 | 3.25 " | 365도 F | 200의 PSI | 1.25 " | 5.5 " | 비 상승 | ₩ 171,675 | |
D | 149 - 114 | 클래스 125 | 3.25 " | 406도 F | 200의 PSI | 1.25 " | 8.625 " | 상승 | ₩ 220,745 | |
F | UP149-12 | 클래스 300 | 1.875 " | 180도 F | 300의 PSI | 1 / 2 " | 4-5 / 16 " | 상승 | ₩ 119,700 | |
F | UP149-34 | 클래스 300 | 2.5 " | 180도 F | 300의 PSI | 3 / 4 " | 6.25 " | 상승 | ₩ 143,010 | |
F | 업149 1 | 클래스 300 | 3" | 180도 F | 300의 PSI | 1" | 7" | 상승 | ₩ 182,367 | |
F | UP149-114 | 클래스 300 | 3.25 " | 180도 F | 300의 PSI | 1.25 " | 8.625 " | 상승 | ₩ 291,270 | |
F | UP149-112 | 클래스 300 | 3.625 " | 180도 F | 300의 PSI | 1.5 " | 9.5 " | 상승 | ₩ 330,470 | |
F | 업149 2 | 클래스 300 | 3.75 " | 180도 F | 300의 PSI | 2" | 11.5 " | 상승 | ₩ 457,555 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 핸드 및 다이 그라인더
- 부탄 토치
- ABS 파이프
- 도크 씰
- 유도
- 송풍기
- 보안 경보 및 경고
- 수질 및 정화
- 색인 생성 가능한 도구
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- SMITH-COOPER 블라인드 플랜지, 용접, 단조 스테인리스 강
- DICKSON 4 인치 압력 차트 레코더
- BATTERY DOCTOR 미드블레이드 시리즈 LED 퓨즈
- WOODHEAD 130195 시리즈 터미널
- HOFFMAN 래치 인클로저가 있는 유형 4X 돌출형 커버
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 8-36 Unf Lh
- KIMBLE CHASE 붕규산 페트리 접시
- CHICAGO-LATROBE 감소된 생크 드릴 비트 세트
- SMC VALVES Clg1 시리즈 파인 록 실린더