플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MILWAUKEE VALVE UP149 - 34 게이트 밸브 3/4인치 솔더 | AE3PVU 5EMW5

MILWAUKEE VALVE UP149-34 게이트 밸브 3/4 인치 솔더

재고 있음 있음
항목: AE3PVU 모델: UP149 - 34크로스 참조: 5EMW5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 147,472 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목게이트 밸브
본체 재질브론즈
보닛 스타일스레드 된
클래스클래스 300
연결 유형납땜하다
손잡이 재질가단성 철
핸들 타입핸드 휠
입구에서 출구까지 길이2.5 "
맥스. 유체 온도.180도 F
맥스. 수압300의 PSI
파이프 크기3 / 4 "
줄기 재질브론즈
핸들 상단에서 입구 중앙까지6.25 "
밸브 스템 유형상승
웨지 소재브론즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.65
선박 높이 (cm)6.35
선박 길이 (cm)56.83
선박 폭 (cm)29.21
HS 코드8481801060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델클래스입구에서 출구까지 길이맥스. 유체 온도.맥스. 수압파이프 크기핸들 상단에서 입구 중앙까지밸브 스템 유형가격
밀워키 밸브 115 - 38 게이트 밸브 클래스 125 3/8 인치 | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38클래스 1251.625 "365도 F200의 PSI3 / 8 "3-9 / 16 "비 상승₩ 80,552
밀워키 밸브 115 - 12 게이트 밸브 클래스 125 1/2인치 청동 | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12클래스 1251.875 "365도 F200의 PSI1 / 2 "3-9 / 16 "비 상승₩ 73,517
밀워키 밸브 115 - 34 게이트 밸브 클래스 125 3/4인치 청동 | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34클래스 1252.5 "365도 F200의 PSI3 / 4 "4.75 "비 상승₩ 92,207
밀워키 밸브 115 - 100 게이트 밸브 클래스 125 1인치 솔더 | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100클래스 1253"365도 F200의 PSI1"5"비 상승₩ 113,820
밀워키 밸브 115 - 114 게이트 밸브 클래스 125 1-1/4인치 솔더 | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114클래스 1253.25 "365도 F200의 PSI1.25 "5.5 "비 상승₩ 188,632
밀워키 밸브 115 - 112 게이트 밸브 클래스 125 1-1/2인치 솔더 | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112클래스 1253.625 "365도 F200의 PSI1.5 "6.5 "비 상승₩ 194,022
밀워키 밸브 115 - 200 게이트 밸브 클래스 125 2인치 솔더 | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200클래스 1254 5 / 16 "365도 F200의 PSI2"7.437 "비 상승₩ 295,102

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MILWAUKEE VALVE UP149-34 게이트 밸브 3/4 인치 솔더
₩ 147,472 /단위